BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0324(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G 1-1/2
最高使用圧力(MPa)
3.5
ホース内径(Φmm)
38.1
ホース外径(Φmm)
48.3
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
250
寸法X(mm)
55
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)
50
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
1170
概略質量(g)
口金具/895
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
124
内容量
1本
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70359284
PA0324-600 C+C
600
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359293
PA0324-610 C+C
610
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359302
PA0324-620 C+C
620
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359318
PA0324-630 C+C
630
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359327
PA0324-640 C+C
640
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359336
PA0324-650 C+C
650
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359345
PA0324-660 C+C
660
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359354
PA0324-670 C+C
670
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359363
PA0324-680 C+C
680
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359372
PA0324-690 C+C
690
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359388
PA0324-700 C+C
700
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359397
PA0324-710 C+C
710
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359406
PA0324-720 C+C
720
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359415
PA0324-730 C+C
730
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359424
PA0324-740 C+C
740
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359433
PA0324-750 C+C
750
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359442
PA0324-760 C+C
760
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359458
PA0324-770 C+C
770
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359467
PA0324-780 C+C
780
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359476
PA0324-790 C+C
790
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359485
PA0324-800 C+C
800
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359494
PA0324-810 C+C
810
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359503
PA0324-820 C+C
820
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359512
PA0324-830 C+C
830
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359528
PA0324-840 C+C
840
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359537
PA0324-850 C+C
850
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359546
PA0324-860 C+C
860
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359555
PA0324-870 C+C
870
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359564
PA0324-880 C+C
880
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359573
PA0324-890 C+C
890
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359582
PA0324-900 C+C
900
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359598
PA0324-910 C+C
910
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359607
PA0324-920 C+C
920
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359616
PA0324-930 C+C
930
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359625
PA0324-940 C+C
940
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359634
PA0324-950 C+C
950
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359643
PA0324-960 C+C
960
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359652
PA0324-970 C+C
970
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359668
PA0324-980 C+C
980
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359677
PA0324-990 C+C
990
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359686
PA0324-1000 C+C
1000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359695
PA0324-1050 C+C
1050
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359704
PA0324-1100 C+C
1100
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359713
PA0324-1150 C+C
1150
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359722
PA0324-1200 C+C
1200
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359738
PA0324-1250 C+C
1250
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359747
PA0324-1300 C+C
1300
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359756
PA0324-1350 C+C
1350
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359765
PA0324-1400 C+C
1400
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70359774
PA0324-1450 C+C
1450
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ