曜日別特売

パスカラート PA3504(両端金具F)

パスカラート PA3504(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3504(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3504(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3504(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3504(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3504(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.2最小曲げ半径(mm)80補強層2W内容量1本
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
長さL(mm)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70360097PA3504-300 F+FG1/434.5300300鉱物性作動油、水
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360106PA3504-310 F+FG1/434.5310310鉱物性作動油、水
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360115PA3504-320 F+FG1/434.5320320鉱物性作動油、水
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360124PA3504-330 F+FG1/434.5330330鉱物性作動油、水
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360133PA3504-340 F+FG1/434.5340340鉱物性作動油、水
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360142PA3504-350 F+FG1/434.5350350鉱物性作動油、水
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360158PA3504-360 F+FG1/434.5360360鉱物性作動油、水
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360167PA3504-370 F+FG1/434.5370370鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360176PA3504-380 F+FG1/434.5380380鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360185PA3504-390 F+FG1/434.5390390鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360194PA3504-400 F+FG1/434.5400400鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360203PA3504-410 F+FG1/434.5410410鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360212PA3504-420 F+FG1/434.5420420鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360228PA3504-430 F+FG1/434.5430430鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360237PA3504-440 F+FG1/434.5440440鉱物性作動油、水
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360246PA3504-450 F+FG1/434.5450450鉱物性作動油、水
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360255PA3504-460 F+FG1/434.5460460鉱物性作動油、水
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360264PA3504-470 F+FG1/434.5470470鉱物性作動油、水
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360273PA3504-480 F+FG1/434.5480480鉱物性作動油、水
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360282PA3504-490 F+FG1/434.5490490鉱物性作動油、水
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360298PA3504-500 F+FG1/434.5500500鉱物性作動油、水
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360307PA3504-510 F+FG1/434.5510510鉱物性作動油、水
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360316PA3504-520 F+FG1/434.5520520鉱物性作動油、水
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360325PA3504-530 F+FG1/434.5530530鉱物性作動油、水
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360334PA3504-540 F+FG1/434.5540540鉱物性作動油、水
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360343PA3504-550 F+FG1/434.5550550鉱物性作動油、水
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360352PA3504-560 F+FG1/434.5560560鉱物性作動油、水
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360368PA3504-570 F+FG1/434.5570570鉱物性作動油、水
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360377PA3504-580 F+FG1/434.5580580鉱物性作動油、水
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360386PA3504-590 F+FG1/434.5590590鉱物性作動油、水
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360395PA3504-600 F+FG1/434.5600600鉱物性作動油、水
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360404PA3504-610 F+FG1/434.5610610鉱物性作動油、水
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360413PA3504-620 F+FG1/434.5620620鉱物性作動油、水
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360422PA3504-630 F+FG1/434.5630630鉱物性作動油、水
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360438PA3504-640 F+FG1/434.5640640鉱物性作動油、水
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360447PA3504-650 F+FG1/434.5650650鉱物性作動油、水
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360456PA3504-660 F+FG1/434.5660660鉱物性作動油、水
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360465PA3504-670 F+FG1/434.5670670鉱物性作動油、水
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360474PA3504-680 F+FG1/434.5680680鉱物性作動油、水
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360483PA3504-690 F+FG1/434.5690690鉱物性作動油、水
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360492PA3504-700 F+FG1/434.5700700鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360508PA3504-710 F+FG1/434.5710710鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360517PA3504-720 F+FG1/434.5720720鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360526PA3504-730 F+FG1/434.5730730鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360535PA3504-740 F+FG1/434.5740740鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360544PA3504-750 F+FG1/434.5750750鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360553PA3504-760 F+FG1/434.5760760鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360562PA3504-770 F+FG1/434.5770770鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360578PA3504-780 F+FG1/434.5780780鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70360587PA3504-790 F+FG1/434.5790790鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする