曜日別特売

パスカラート PA3506(両端金具F)

パスカラート PA3506(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.2最小曲げ半径(mm)110補強層2W内容量1本
全311種類を絞り込む
長さL(mm)
311種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
長さL(mm)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70361208PA3506-300 F+FG3/834.5300300鉱物性作動油、水
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361217PA3506-310 F+FG3/834.5310310鉱物性作動油、水
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361226PA3506-320 F+FG3/834.5320320鉱物性作動油、水
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361235PA3506-330 F+FG3/834.5330330鉱物性作動油、水
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361244PA3506-340 F+FG3/834.5340340鉱物性作動油、水
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361253PA3506-350 F+FG3/834.5350350鉱物性作動油、水
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361262PA3506-360 F+FG3/834.5360360鉱物性作動油、水
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361278PA3506-370 F+FG3/834.5370370鉱物性作動油、水
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361287PA3506-380 F+FG3/834.5380380鉱物性作動油、水
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361296PA3506-390 F+FG3/834.5390390鉱物性作動油、水
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361305PA3506-400 F+FG3/834.5400400鉱物性作動油、水
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361314PA3506-410 F+FG3/834.5410410鉱物性作動油、水
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361323PA3506-420 F+FG3/834.5420420鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361332PA3506-430 F+FG3/834.5430430鉱物性作動油、水
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361348PA3506-440 F+FG3/834.5440440鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361357PA3506-450 F+FG3/834.5450450鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361366PA3506-460 F+FG3/834.5460460鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361375PA3506-470 F+FG3/834.5470470鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361384PA3506-480 F+FG3/834.5480480鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361393PA3506-490 F+FG3/834.5490490鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361402PA3506-500 F+FG3/834.5500500鉱物性作動油、水
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361418PA3506-510 F+FG3/834.5510510鉱物性作動油、水
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361427PA3506-520 F+FG3/834.5520520鉱物性作動油、水
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361436PA3506-530 F+FG3/834.5530530鉱物性作動油、水
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361445PA3506-540 F+FG3/834.5540540鉱物性作動油、水
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361454PA3506-550 F+FG3/834.5550550鉱物性作動油、水
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361463PA3506-560 F+FG3/834.5560560鉱物性作動油、水
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361472PA3506-570 F+FG3/834.5570570鉱物性作動油、水
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361488PA3506-580 F+FG3/834.5580580鉱物性作動油、水
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361497PA3506-590 F+FG3/834.5590590鉱物性作動油、水
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361506PA3506-600 F+FG3/834.5600600鉱物性作動油、水
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361515PA3506-610 F+FG3/834.5610610鉱物性作動油、水
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361524PA3506-620 F+FG3/834.5620620鉱物性作動油、水
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361533PA3506-630 F+FG3/834.5630630鉱物性作動油、水
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361542PA3506-640 F+FG3/834.5640640鉱物性作動油、水
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361558PA3506-650 F+FG3/834.5650650鉱物性作動油、水
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361567PA3506-660 F+FG3/834.5660660鉱物性作動油、水
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361576PA3506-670 F+FG3/834.5670670鉱物性作動油、水
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361585PA3506-680 F+FG3/834.5680680鉱物性作動油、水
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361594PA3506-690 F+FG3/834.5690690鉱物性作動油、水
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361603PA3506-700 F+FG3/834.5700700鉱物性作動油、水
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361612PA3506-710 F+FG3/834.5710710鉱物性作動油、水
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361628PA3506-720 F+FG3/834.5720720鉱物性作動油、水
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361637PA3506-730 F+FG3/834.5730730鉱物性作動油、水
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361646PA3506-740 F+FG3/834.5740740鉱物性作動油、水
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361655PA3506-750 F+FG3/834.5750750鉱物性作動油、水
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361664PA3506-760 F+FG3/834.5760760鉱物性作動油、水
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361673PA3506-770 F+FG3/834.5770770鉱物性作動油、水
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361682PA3506-780 F+FG3/834.5780780鉱物性作動油、水
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70361698PA3506-790 F+FG3/834.5790790鉱物性作動油、水
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする