曜日別特売

パスカラート PA3508(両端金具F)

パスカラート PA3508(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3508(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3508(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3508(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3508(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3508(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.8最小曲げ半径(mm)150補強層4S内容量1本
全289種類を絞り込む
長さL(mm)
289種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
長さL(mm)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70362337PA3508-320 F+FG1/234.5320320鉱物性作動油、水
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362346PA3508-330 F+FG1/234.5330330鉱物性作動油、水
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362355PA3508-340 F+FG1/234.5340340鉱物性作動油、水
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362364PA3508-350 F+FG1/234.5350350鉱物性作動油、水
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362373PA3508-360 F+FG1/234.5360360鉱物性作動油、水
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362382PA3508-370 F+FG1/234.5370370鉱物性作動油、水
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362398PA3508-380 F+FG1/234.5380380鉱物性作動油、水
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362407PA3508-390 F+FG1/234.5390390鉱物性作動油、水
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362416PA3508-400 F+FG1/234.5400400鉱物性作動油、水
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362425PA3508-410 F+FG1/234.5410410鉱物性作動油、水
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362434PA3508-420 F+FG1/234.5420420鉱物性作動油、水
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362443PA3508-430 F+FG1/234.5430430鉱物性作動油、水
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362452PA3508-440 F+FG1/234.5440440鉱物性作動油、水
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362468PA3508-450 F+FG1/234.5450450鉱物性作動油、水
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362477PA3508-460 F+FG1/234.5460460鉱物性作動油、水
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362486PA3508-470 F+FG1/234.5470470鉱物性作動油、水
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362495PA3508-480 F+FG1/234.5480480鉱物性作動油、水
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362504PA3508-490 F+FG1/234.5490490鉱物性作動油、水
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362513PA3508-500 F+FG1/234.5500500鉱物性作動油、水
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362522PA3508-510 F+FG1/234.5510510鉱物性作動油、水
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362538PA3508-520 F+FG1/234.5520520鉱物性作動油、水
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362547PA3508-530 F+FG1/234.5530530鉱物性作動油、水
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362556PA3508-540 F+FG1/234.5540540鉱物性作動油、水
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362565PA3508-550 F+FG1/234.5550550鉱物性作動油、水
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362574PA3508-560 F+FG1/234.5560560鉱物性作動油、水
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362583PA3508-570 F+FG1/234.5570570鉱物性作動油、水
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362592PA3508-580 F+FG1/234.5580580鉱物性作動油、水
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362608PA3508-590 F+FG1/234.5590590鉱物性作動油、水
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362617PA3508-600 F+FG1/234.5600600鉱物性作動油、水
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362626PA3508-610 F+FG1/234.5610610鉱物性作動油、水
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362635PA3508-620 F+FG1/234.5620620鉱物性作動油、水
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362644PA3508-630 F+FG1/234.5630630鉱物性作動油、水
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362653PA3508-640 F+FG1/234.5640640鉱物性作動油、水
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362662PA3508-650 F+FG1/234.5650650鉱物性作動油、水
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362678PA3508-660 F+FG1/234.5660660鉱物性作動油、水
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362687PA3508-670 F+FG1/234.5670670鉱物性作動油、水
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362696PA3508-680 F+FG1/234.5680680鉱物性作動油、水
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362705PA3508-690 F+FG1/234.5690690鉱物性作動油、水
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362714PA3508-700 F+FG1/234.5700700鉱物性作動油、水
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362723PA3508-710 F+FG1/234.5710710鉱物性作動油、水
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362732PA3508-720 F+FG1/234.5720720鉱物性作動油、水
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362748PA3508-730 F+FG1/234.5730730鉱物性作動油、水
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362757PA3508-740 F+FG1/234.5740740鉱物性作動油、水
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362766PA3508-750 F+FG1/234.5750750鉱物性作動油、水
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362775PA3508-760 F+FG1/234.5760760鉱物性作動油、水
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362784PA3508-770 F+FG1/234.5770770鉱物性作動油、水
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362793PA3508-780 F+FG1/234.5780780鉱物性作動油、水
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362802PA3508-790 F+FG1/234.5790790鉱物性作動油、水
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362818PA3508-800 F+FG1/234.5800800鉱物性作動油、水
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70362827PA3508-810 F+FG1/234.5810810鉱物性作動油、水
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする