曜日別特売

パスカラート PA3512(両端金具F)

パスカラート PA3512(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3512(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3512(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3512(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3512(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3512(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.6最小曲げ半径(mm)220補強層4S内容量1本
全261種類を絞り込む
長さL(mm)
261種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
長さL(mm)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70363502PA3512-380 F+FG3/434.5380380鉱物性作動油、水
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363518PA3512-390 F+FG3/434.5390390鉱物性作動油、水
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363527PA3512-400 F+FG3/434.5400400鉱物性作動油、水
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363536PA3512-410 F+FG3/434.5410410鉱物性作動油、水
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363545PA3512-420 F+FG3/434.5420420鉱物性作動油、水
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363554PA3512-430 F+FG3/434.5430430鉱物性作動油、水
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363563PA3512-440 F+FG3/434.5440440鉱物性作動油、水
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363572PA3512-450 F+FG3/434.5450450鉱物性作動油、水
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363588PA3512-460 F+FG3/434.5460460鉱物性作動油、水
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363597PA3512-470 F+FG3/434.5470470鉱物性作動油、水
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363606PA3512-480 F+FG3/434.5480480鉱物性作動油、水
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363615PA3512-490 F+FG3/434.5490490鉱物性作動油、水
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363624PA3512-500 F+FG3/434.5500500鉱物性作動油、水
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363633PA3512-510 F+FG3/434.5510510鉱物性作動油、水
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363642PA3512-520 F+FG3/434.5520520鉱物性作動油、水
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363658PA3512-530 F+FG3/434.5530530鉱物性作動油、水
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363667PA3512-540 F+FG3/434.5540540鉱物性作動油、水
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363676PA3512-550 F+FG3/434.5550550鉱物性作動油、水
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363685PA3512-560 F+FG3/434.5560560鉱物性作動油、水
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363694PA3512-570 F+FG3/434.5570570鉱物性作動油、水
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363703PA3512-580 F+FG3/434.5580580鉱物性作動油、水
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363712PA3512-590 F+FG3/434.5590590鉱物性作動油、水
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363728PA3512-600 F+FG3/434.5600600鉱物性作動油、水
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363737PA3512-610 F+FG3/434.5610610鉱物性作動油、水
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363746PA3512-620 F+FG3/434.5620620鉱物性作動油、水
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363755PA3512-630 F+FG3/434.5630630鉱物性作動油、水
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363764PA3512-640 F+FG3/434.5640640鉱物性作動油、水
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363773PA3512-650 F+FG3/434.5650650鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363782PA3512-660 F+FG3/434.5660660鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363798PA3512-670 F+FG3/434.5670670鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363807PA3512-680 F+FG3/434.5680680鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363816PA3512-690 F+FG3/434.5690690鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363825PA3512-700 F+FG3/434.5700700鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363834PA3512-710 F+FG3/434.5710710鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363843PA3512-720 F+FG3/434.5720720鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363852PA3512-730 F+FG3/434.5730730鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363868PA3512-740 F+FG3/434.5740740鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363877PA3512-750 F+FG3/434.5750750鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363886PA3512-760 F+FG3/434.5760760鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363895PA3512-770 F+FG3/434.5770770鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363904PA3512-780 F+FG3/434.5780780鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363913PA3512-790 F+FG3/434.5790790鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363922PA3512-800 F+FG3/434.5800800鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363938PA3512-810 F+FG3/434.5810810鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363947PA3512-820 F+FG3/434.5820820鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363956PA3512-830 F+FG3/434.5830830鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363965PA3512-840 F+FG3/434.5840840鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363974PA3512-850 F+FG3/434.5850850鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363983PA3512-860 F+FG3/434.5860860鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70363992PA3512-870 F+FG3/434.5870870鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする