曜日別特売

パスカラート PA3516(両端金具F)

パスカラート PA3516(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3516(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3516(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3516(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3516(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3516(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)37.4最小曲げ半径(mm)280補強層4S内容量1本
全261種類を絞り込む
長さL(mm)
261種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
長さL(mm)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70364638PA3516-400 F+FG134.5400400鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364647PA3516-410 F+FG134.5410410鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364656PA3516-420 F+FG134.5420420鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364665PA3516-430 F+FG134.5430430鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364674PA3516-440 F+FG134.5440440鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364683PA3516-450 F+FG134.5450450鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364692PA3516-460 F+FG134.5460460鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364708PA3516-470 F+FG134.5470470鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364717PA3516-480 F+FG134.5480480鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364726PA3516-490 F+FG134.5490490鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364735PA3516-500 F+FG134.5500500鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364744PA3516-510 F+FG134.5510510鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364753PA3516-520 F+FG134.5520520鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364762PA3516-530 F+FG134.5530530鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364778PA3516-540 F+FG134.5540540鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364787PA3516-550 F+FG134.5550550鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364796PA3516-560 F+FG134.5560560鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364805PA3516-570 F+FG134.5570570鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364814PA3516-580 F+FG134.5580580鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364823PA3516-590 F+FG134.5590590鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364832PA3516-600 F+FG134.5600600鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364848PA3516-610 F+FG134.5610610鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364857PA3516-620 F+FG134.5620620鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364866PA3516-630 F+FG134.5630630鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364875PA3516-640 F+FG134.5640640鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364884PA3516-650 F+FG134.5650650鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364893PA3516-660 F+FG134.5660660鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364902PA3516-670 F+FG134.5670670鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364918PA3516-680 F+FG134.5680680鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364927PA3516-690 F+FG134.5690690鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364936PA3516-700 F+FG134.5700700鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364945PA3516-710 F+FG134.5710710鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364954PA3516-720 F+FG134.5720720鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364963PA3516-730 F+FG134.5730730鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364972PA3516-740 F+FG134.5740740鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364988PA3516-750 F+FG134.5750750鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70364997PA3516-760 F+FG134.5760760鉱物性作動油、水
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365006PA3516-770 F+FG134.5770770鉱物性作動油、水
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365015PA3516-780 F+FG134.5780780鉱物性作動油、水
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365024PA3516-790 F+FG134.5790790鉱物性作動油、水
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365033PA3516-800 F+FG134.5800800鉱物性作動油、水
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365042PA3516-810 F+FG134.5810810鉱物性作動油、水
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365058PA3516-820 F+FG134.5820820鉱物性作動油、水
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365067PA3516-830 F+FG134.5830830鉱物性作動油、水
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365076PA3516-840 F+FG134.5840840鉱物性作動油、水
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365085PA3516-850 F+FG134.5850850鉱物性作動油、水
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365094PA3516-860 F+FG134.5860860鉱物性作動油、水
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365103PA3516-870 F+FG134.5870870鉱物性作動油、水
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365112PA3516-880 F+FG134.5880880鉱物性作動油、水
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365128PA3516-890 F+FG134.5890890鉱物性作動油、水
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする