BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA3504(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
34.5
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
15.2
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
80
寸法X(mm)
19
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
17
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
138
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
390
概略質量(g)
口金具/70
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
56
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70365645
PA3504-300 C+C
300
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365654
PA3504-310 C+C
310
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365663
PA3504-320 C+C
320
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365672
PA3504-330 C+C
330
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365688
PA3504-340 C+C
340
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365697
PA3504-350 C+C
350
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365706
PA3504-360 C+C
360
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365715
PA3504-370 C+C
370
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365724
PA3504-380 C+C
380
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365733
PA3504-390 C+C
390
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365742
PA3504-400 C+C
400
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365758
PA3504-410 C+C
410
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365767
PA3504-420 C+C
420
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365776
PA3504-430 C+C
430
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365785
PA3504-440 C+C
440
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365794
PA3504-450 C+C
450
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365803
PA3504-460 C+C
460
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365812
PA3504-470 C+C
470
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365828
PA3504-480 C+C
480
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365837
PA3504-490 C+C
490
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365846
PA3504-500 C+C
500
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365855
PA3504-510 C+C
510
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365864
PA3504-520 C+C
520
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365873
PA3504-530 C+C
530
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365882
PA3504-540 C+C
540
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365898
PA3504-550 C+C
550
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365907
PA3504-560 C+C
560
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365916
PA3504-570 C+C
570
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365925
PA3504-580 C+C
580
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365934
PA3504-590 C+C
590
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365943
PA3504-600 C+C
600
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365952
PA3504-610 C+C
610
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365968
PA3504-620 C+C
620
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365977
PA3504-630 C+C
630
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365986
PA3504-640 C+C
640
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70365995
PA3504-650 C+C
650
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366004
PA3504-660 C+C
660
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366013
PA3504-670 C+C
670
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366022
PA3504-680 C+C
680
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366038
PA3504-690 C+C
690
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366047
PA3504-700 C+C
700
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366056
PA3504-710 C+C
710
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366065
PA3504-720 C+C
720
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366074
PA3504-730 C+C
730
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366083
PA3504-740 C+C
740
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366092
PA3504-750 C+C
750
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366108
PA3504-760 C+C
760
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366117
PA3504-770 C+C
770
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366126
PA3504-780 C+C
780
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70366135
PA3504-790 C+C
790
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ