BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA3508(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース外径(Φmm)
22.8
ねじ径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
34.5
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
150
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
138
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
800
概略質量(g)
口金具/150
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
内容量
1本
バスケットに入れる
109
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
口金具長さ(L)(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70367885
PA3508-320 C+C
27
22
67
320
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367894
PA3508-330 C+C
27
22
67
330
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367903
PA3508-340 C+C
27
22
67
340
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367912
PA3508-350 C+C
27
22
67
350
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367928
PA3508-360 C+C
27
22
67
360
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367937
PA3508-370 C+C
27
22
67
370
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367946
PA3508-380 C+C
27
22
67
380
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367955
PA3508-390 C+C
27
22
67
390
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367964
PA3508-400 C+C
27
22
67
400
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367973
PA3508-410 C+C
27
22
67
410
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367982
PA3508-420 C+C
27
22
67
420
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70367998
PA3508-430 C+C
27
22
67
430
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368007
PA3508-440 C+C
27
22
67
440
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368016
PA3508-450 C+C
27
22
67
450
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368025
PA3508-460 C+C
27
22
67
460
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368034
PA3508-470 C+C
27
22
67
470
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368043
PA3508-480 C+C
27
22
67
480
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368052
PA3508-490 C+C
27
22
67
490
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368068
PA3508-500 C+C
27
22
67
500
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368077
PA3508-510 C+C
27
22
67
510
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368086
PA3508-520 C+C
27
22
67
520
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368095
PA3508-530 C+C
27
22
67
530
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368104
PA3508-540 C+C
27
22
67
540
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368113
PA3508-550 C+C
27
22
67
550
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368122
PA3508-560 C+C
27
22
67
560
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368138
PA3508-570 C+C
27
22
67
570
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368147
PA3508-580 C+C
27
22
67
580
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368156
PA3508-590 C+C
27
22
67
590
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368165
PA3508-600 C+C
27
22
67
600
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368174
PA3508-610 C+C
27
22
67
610
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368183
PA3508-620 C+C
27
22
67
620
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368192
PA3508-630 C+C
27
22
67
630
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368208
PA3508-640 C+C
27
22
67
640
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368217
PA3508-650 C+C
27
22
67
650
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368226
PA3508-660 C+C
27
22
67
660
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368235
PA3508-670 C+C
27
22
67
670
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368244
PA3508-680 C+C
27
22
67
680
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368253
PA3508-690 C+C
27
22
67
690
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368262
PA3508-700 C+C
27
22
67
700
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368278
PA3508-710 C+C
27
22
67
710
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368287
PA3508-720 C+C
27
22
67
720
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368296
PA3508-730 C+C
27
22
67
730
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368305
PA3508-740 C+C
27
22
67
740
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368314
PA3508-750 C+C
27
22
67
750
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368323
PA3508-760 C+C
27
22
67
760
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368332
PA3508-770 C+C
27
22
67
770
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368348
PA3508-780 C+C
27
22
67
780
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368357
PA3508-790 C+C
27
22
67
790
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368366
PA3508-800 C+C
27
22
67
800
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70368375
PA3508-810 C+C
27
22
67
810
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ