BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA3512(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G3/4
最高使用圧力(MPa)
34.5
ホース内径(Φmm)
19
ホース外径(Φmm)
29.6
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
220
寸法X(mm)
36
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
30
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
138
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
1130
概略質量(g)
口金具/365
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
91
内容量
1本
バスケットに入れる
103
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70369057
PA3512-380 C+C
380
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369066
PA3512-390 C+C
390
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369075
PA3512-400 C+C
400
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369084
PA3512-410 C+C
410
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369093
PA3512-420 C+C
420
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369102
PA3512-430 C+C
430
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369118
PA3512-440 C+C
440
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369127
PA3512-450 C+C
450
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369136
PA3512-460 C+C
460
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369145
PA3512-470 C+C
470
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369154
PA3512-480 C+C
480
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369163
PA3512-490 C+C
490
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369172
PA3512-500 C+C
500
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369188
PA3512-510 C+C
510
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369197
PA3512-520 C+C
520
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369206
PA3512-530 C+C
530
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369215
PA3512-540 C+C
540
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369224
PA3512-550 C+C
550
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369233
PA3512-560 C+C
560
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369242
PA3512-570 C+C
570
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369258
PA3512-580 C+C
580
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369267
PA3512-590 C+C
590
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369276
PA3512-600 C+C
600
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369285
PA3512-610 C+C
610
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369294
PA3512-620 C+C
620
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369303
PA3512-630 C+C
630
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369312
PA3512-640 C+C
640
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369328
PA3512-650 C+C
650
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369337
PA3512-660 C+C
660
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369346
PA3512-670 C+C
670
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369355
PA3512-680 C+C
680
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369364
PA3512-690 C+C
690
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369373
PA3512-700 C+C
700
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369382
PA3512-710 C+C
710
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369398
PA3512-720 C+C
720
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369407
PA3512-730 C+C
730
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369416
PA3512-740 C+C
740
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369425
PA3512-750 C+C
750
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369434
PA3512-760 C+C
760
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369443
PA3512-770 C+C
770
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369452
PA3512-780 C+C
780
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369468
PA3512-790 C+C
790
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369477
PA3512-800 C+C
800
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369486
PA3512-810 C+C
810
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369495
PA3512-820 C+C
820
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369504
PA3512-830 C+C
830
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369513
PA3512-840 C+C
840
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369522
PA3512-850 C+C
850
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369538
PA3512-860 C+C
860
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70369547
PA3512-870 C+C
870
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ