曜日別特売

パスカラート PA2804(両端金具F)

パスカラート PA2804(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)70補強層2W内容量1本
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
長さL(mm)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371193PA2804-300 F+FG1/427.5300300鉱物性作動油、水
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371202PA2804-310 F+FG1/427.5310310鉱物性作動油、水
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371218PA2804-320 F+FG1/427.5320320鉱物性作動油、水
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371227PA2804-330 F+FG1/427.5330330鉱物性作動油、水
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371236PA2804-340 F+FG1/427.5340340鉱物性作動油、水
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371245PA2804-350 F+FG1/427.5350350鉱物性作動油、水
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371254PA2804-360 F+FG1/427.5360360鉱物性作動油、水
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371263PA2804-370 F+FG1/427.5370370鉱物性作動油、水
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371272PA2804-380 F+FG1/427.5380380鉱物性作動油、水
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371288PA2804-390 F+FG1/427.5390390鉱物性作動油、水
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371297PA2804-400 F+FG1/427.5400400鉱物性作動油、水
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371306PA2804-410 F+FG1/427.5410410鉱物性作動油、水
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371315PA2804-420 F+FG1/427.5420420鉱物性作動油、水
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371324PA2804-430 F+FG1/427.5430430鉱物性作動油、水
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371333PA2804-440 F+FG1/427.5440440鉱物性作動油、水
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371342PA2804-450 F+FG1/427.5450450鉱物性作動油、水
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371358PA2804-460 F+FG1/427.5460460鉱物性作動油、水
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371367PA2804-470 F+FG1/427.5470470鉱物性作動油、水
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371376PA2804-480 F+FG1/427.5480480鉱物性作動油、水
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371385PA2804-490 F+FG1/427.5490490鉱物性作動油、水
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371394PA2804-500 F+FG1/427.5500500鉱物性作動油、水
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371403PA2804-510 F+FG1/427.5510510鉱物性作動油、水
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371412PA2804-520 F+FG1/427.5520520鉱物性作動油、水
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371428PA2804-530 F+FG1/427.5530530鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371437PA2804-540 F+FG1/427.5540540鉱物性作動油、水
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371446PA2804-550 F+FG1/427.5550550鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371455PA2804-560 F+FG1/427.5560560鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371464PA2804-570 F+FG1/427.5570570鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371473PA2804-580 F+FG1/427.5580580鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371482PA2804-590 F+FG1/427.5590590鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371498PA2804-600 F+FG1/427.5600600鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371507PA2804-610 F+FG1/427.5610610鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371516PA2804-620 F+FG1/427.5620620鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371525PA2804-630 F+FG1/427.5630630鉱物性作動油、水
オープン
3,088
3,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371534PA2804-640 F+FG1/427.5640640鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371543PA2804-650 F+FG1/427.5650650鉱物性作動油、水
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371552PA2804-660 F+FG1/427.5660660鉱物性作動油、水
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371568PA2804-670 F+FG1/427.5670670鉱物性作動油、水
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371577PA2804-680 F+FG1/427.5680680鉱物性作動油、水
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371586PA2804-690 F+FG1/427.5690690鉱物性作動油、水
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371595PA2804-700 F+FG1/427.5700700鉱物性作動油、水
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371604PA2804-710 F+FG1/427.5710710鉱物性作動油、水
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371613PA2804-720 F+FG1/427.5720720鉱物性作動油、水
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371622PA2804-730 F+FG1/427.5730730鉱物性作動油、水
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371638PA2804-740 F+FG1/427.5740740鉱物性作動油、水
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371647PA2804-750 F+FG1/427.5750750鉱物性作動油、水
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371656PA2804-760 F+FG1/427.5760760鉱物性作動油、水
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371665PA2804-770 F+FG1/427.5770770鉱物性作動油、水
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371674PA2804-780 F+FG1/427.5780780鉱物性作動油、水
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70371683PA2804-790 F+FG1/427.5790790鉱物性作動油、水
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする