曜日別特売

パスカラート PA2806(両端金具F)

パスカラート PA2806(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2806(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2806(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2806(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2806(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2806(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.1最小曲げ半径(mm)100補強層2W内容量1本
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
長さL(mm)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70372304PA2806-300 F+FG3/827.5300300鉱物性作動油、水
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372313PA2806-310 F+FG3/827.5310310鉱物性作動油、水
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372322PA2806-320 F+FG3/827.5320320鉱物性作動油、水
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372338PA2806-330 F+FG3/827.5330330鉱物性作動油、水
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372347PA2806-340 F+FG3/827.5340340鉱物性作動油、水
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372356PA2806-350 F+FG3/827.5350350鉱物性作動油、水
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372365PA2806-360 F+FG3/827.5360360鉱物性作動油、水
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372374PA2806-370 F+FG3/827.5370370鉱物性作動油、水
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372383PA2806-380 F+FG3/827.5380380鉱物性作動油、水
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372392PA2806-390 F+FG3/827.5390390鉱物性作動油、水
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372408PA2806-400 F+FG3/827.5400400鉱物性作動油、水
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372417PA2806-410 F+FG3/827.5410410鉱物性作動油、水
オープン
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372426PA2806-420 F+FG3/827.5420420鉱物性作動油、水
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372435PA2806-430 F+FG3/827.5430430鉱物性作動油、水
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372444PA2806-440 F+FG3/827.5440440鉱物性作動油、水
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372453PA2806-450 F+FG3/827.5450450鉱物性作動油、水
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372462PA2806-460 F+FG3/827.5460460鉱物性作動油、水
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372478PA2806-470 F+FG3/827.5470470鉱物性作動油、水
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372487PA2806-480 F+FG3/827.5480480鉱物性作動油、水
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372496PA2806-490 F+FG3/827.5490490鉱物性作動油、水
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372505PA2806-500 F+FG3/827.5500500鉱物性作動油、水
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372514PA2806-510 F+FG3/827.5510510鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372523PA2806-520 F+FG3/827.5520520鉱物性作動油、水
オープン
3,888
4,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372532PA2806-530 F+FG3/827.5530530鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372548PA2806-540 F+FG3/827.5540540鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372557PA2806-550 F+FG3/827.5550550鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372566PA2806-560 F+FG3/827.5560560鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372575PA2806-570 F+FG3/827.5570570鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372584PA2806-580 F+FG3/827.5580580鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372593PA2806-590 F+FG3/827.5590590鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372602PA2806-600 F+FG3/827.5600600鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372618PA2806-610 F+FG3/827.5610610鉱物性作動油、水
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372627PA2806-620 F+FG3/827.5620620鉱物性作動油、水
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372636PA2806-630 F+FG3/827.5630630鉱物性作動油、水
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372645PA2806-640 F+FG3/827.5640640鉱物性作動油、水
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372654PA2806-650 F+FG3/827.5650650鉱物性作動油、水
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372663PA2806-660 F+FG3/827.5660660鉱物性作動油、水
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372672PA2806-670 F+FG3/827.5670670鉱物性作動油、水
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372688PA2806-680 F+FG3/827.5680680鉱物性作動油、水
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372697PA2806-690 F+FG3/827.5690690鉱物性作動油、水
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372706PA2806-700 F+FG3/827.5700700鉱物性作動油、水
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372715PA2806-710 F+FG3/827.5710710鉱物性作動油、水
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372724PA2806-720 F+FG3/827.5720720鉱物性作動油、水
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372733PA2806-730 F+FG3/827.5730730鉱物性作動油、水
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372742PA2806-740 F+FG3/827.5740740鉱物性作動油、水
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372758PA2806-750 F+FG3/827.5750750鉱物性作動油、水
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372767PA2806-760 F+FG3/827.5760760鉱物性作動油、水
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372776PA2806-770 F+FG3/827.5770770鉱物性作動油、水
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372785PA2806-780 F+FG3/827.5780780鉱物性作動油、水
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70372794PA2806-790 F+FG3/827.5790790鉱物性作動油、水
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする