曜日別特売

パスカラート PA2808(両端金具F)

パスカラート PA2808(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.8最小曲げ半径(mm)110補強層4S内容量1本
全309種類を絞り込む
長さL(mm)
309種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
長さL(mm)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70373433PA2808-320 F+FG1/227.5320320鉱物性作動油、水
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373442PA2808-330 F+FG1/227.5330330鉱物性作動油、水
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373458PA2808-340 F+FG1/227.5340340鉱物性作動油、水
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373467PA2808-350 F+FG1/227.5350350鉱物性作動油、水
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373476PA2808-360 F+FG1/227.5360360鉱物性作動油、水
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373485PA2808-370 F+FG1/227.5370370鉱物性作動油、水
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373494PA2808-380 F+FG1/227.5380380鉱物性作動油、水
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373503PA2808-390 F+FG1/227.5390390鉱物性作動油、水
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373512PA2808-400 F+FG1/227.5400400鉱物性作動油、水
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373528PA2808-410 F+FG1/227.5410410鉱物性作動油、水
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373537PA2808-420 F+FG1/227.5420420鉱物性作動油、水
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373546PA2808-430 F+FG1/227.5430430鉱物性作動油、水
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373555PA2808-440 F+FG1/227.5440440鉱物性作動油、水
オープン
6,388
7,027(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373564PA2808-450 F+FG1/227.5450450鉱物性作動油、水
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373573PA2808-460 F+FG1/227.5460460鉱物性作動油、水
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373582PA2808-470 F+FG1/227.5470470鉱物性作動油、水
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373598PA2808-480 F+FG1/227.5480480鉱物性作動油、水
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373607PA2808-490 F+FG1/227.5490490鉱物性作動油、水
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373616PA2808-500 F+FG1/227.5500500鉱物性作動油、水
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373625PA2808-510 F+FG1/227.5510510鉱物性作動油、水
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373634PA2808-520 F+FG1/227.5520520鉱物性作動油、水
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373652PA2808-530 F+FG1/227.5530530鉱物性作動油、水
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373668PA2808-540 F+FG1/227.5540540鉱物性作動油、水
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373677PA2808-550 F+FG1/227.5550550鉱物性作動油、水
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373686PA2808-560 F+FG1/227.5560560鉱物性作動油、水
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373695PA2808-570 F+FG1/227.5570570鉱物性作動油、水
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373704PA2808-580 F+FG1/227.5580580鉱物性作動油、水
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373713PA2808-590 F+FG1/227.5590590鉱物性作動油、水
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373722PA2808-600 F+FG1/227.5600600鉱物性作動油、水
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373738PA2808-610 F+FG1/227.5610610鉱物性作動油、水
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373747PA2808-620 F+FG1/227.5620620鉱物性作動油、水
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373756PA2808-630 F+FG1/227.5630630鉱物性作動油、水
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373765PA2808-640 F+FG1/227.5640640鉱物性作動油、水
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373774PA2808-650 F+FG1/227.5650650鉱物性作動油、水
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373783PA2808-660 F+FG1/227.5660660鉱物性作動油、水
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373792PA2808-670 F+FG1/227.5670670鉱物性作動油、水
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373808PA2808-680 F+FG1/227.5680680鉱物性作動油、水
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373817PA2808-690 F+FG1/227.5690690鉱物性作動油、水
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373826PA2808-700 F+FG1/227.5700700鉱物性作動油、水
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373835PA2808-710 F+FG1/227.5710710鉱物性作動油、水
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373844PA2808-720 F+FG1/227.5720720鉱物性作動油、水
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373853PA2808-730 F+FG1/227.5730730鉱物性作動油、水
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373862PA2808-740 F+FG1/227.5740740鉱物性作動油、水
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373878PA2808-750 F+FG1/227.5750750鉱物性作動油、水
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373887PA2808-760 F+FG1/227.5760760鉱物性作動油、水
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373896PA2808-770 F+FG1/227.5770770鉱物性作動油、水
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373905PA2808-780 F+FG1/227.5780780鉱物性作動油、水
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373914PA2808-790 F+FG1/227.5790790鉱物性作動油、水
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373923PA2808-800 F+FG1/227.5800800鉱物性作動油、水
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373932PA2808-810 F+FG1/227.5810810鉱物性作動油、水
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする