曜日別特売

パスカラート PA2812(両端金具F)

パスカラート PA2812(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2812(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2812(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2812(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2812(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2812(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.6最小曲げ半径(mm)170補強層4S内容量1本
全261種類を絞り込む
長さL(mm)
261種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
長さL(mm)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70374614PA2812-380 F+FG3/427.5380380鉱物性作動油、水
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374623PA2812-390 F+FG3/427.5390390鉱物性作動油、水
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374632PA2812-400 F+FG3/427.5400400鉱物性作動油、水
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374648PA2812-410 F+FG3/427.5410410鉱物性作動油、水
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374657PA2812-420 F+FG3/427.5420420鉱物性作動油、水
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374666PA2812-430 F+FG3/427.5430430鉱物性作動油、水
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374675PA2812-440 F+FG3/427.5440440鉱物性作動油、水
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374684PA2812-450 F+FG3/427.5450450鉱物性作動油、水
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374693PA2812-460 F+FG3/427.5460460鉱物性作動油、水
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374702PA2812-470 F+FG3/427.5470470鉱物性作動油、水
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374718PA2812-480 F+FG3/427.5480480鉱物性作動油、水
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374727PA2812-490 F+FG3/427.5490490鉱物性作動油、水
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374736PA2812-500 F+FG3/427.5500500鉱物性作動油、水
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374745PA2812-510 F+FG3/427.5510510鉱物性作動油、水
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374754PA2812-520 F+FG3/427.5520520鉱物性作動油、水
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374763PA2812-530 F+FG3/427.5530530鉱物性作動油、水
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374772PA2812-540 F+FG3/427.5540540鉱物性作動油、水
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374788PA2812-550 F+FG3/427.5550550鉱物性作動油、水
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374797PA2812-560 F+FG3/427.5560560鉱物性作動油、水
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374806PA2812-570 F+FG3/427.5570570鉱物性作動油、水
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374815PA2812-580 F+FG3/427.5580580鉱物性作動油、水
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374824PA2812-590 F+FG3/427.5590590鉱物性作動油、水
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374833PA2812-600 F+FG3/427.5600600鉱物性作動油、水
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374842PA2812-610 F+FG3/427.5610610鉱物性作動油、水
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374858PA2812-620 F+FG3/427.5620620鉱物性作動油、水
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374867PA2812-630 F+FG3/427.5630630鉱物性作動油、水
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374876PA2812-640 F+FG3/427.5640640鉱物性作動油、水
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374885PA2812-650 F+FG3/427.5650650鉱物性作動油、水
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374894PA2812-660 F+FG3/427.5660660鉱物性作動油、水
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374903PA2812-670 F+FG3/427.5670670鉱物性作動油、水
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374912PA2812-680 F+FG3/427.5680680鉱物性作動油、水
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374928PA2812-690 F+FG3/427.5690690鉱物性作動油、水
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374937PA2812-700 F+FG3/427.5700700鉱物性作動油、水
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374946PA2812-710 F+FG3/427.5710710鉱物性作動油、水
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374955PA2812-720 F+FG3/427.5720720鉱物性作動油、水
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374964PA2812-730 F+FG3/427.5730730鉱物性作動油、水
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374973PA2812-740 F+FG3/427.5740740鉱物性作動油、水
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374982PA2812-750 F+FG3/427.5750750鉱物性作動油、水
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70374998PA2812-760 F+FG3/427.5760760鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375007PA2812-770 F+FG3/427.5770770鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375016PA2812-780 F+FG3/427.5780780鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375025PA2812-790 F+FG3/427.5790790鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375034PA2812-800 F+FG3/427.5800800鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375043PA2812-810 F+FG3/427.5810810鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375052PA2812-820 F+FG3/427.5820820鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375068PA2812-830 F+FG3/427.5830830鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375077PA2812-840 F+FG3/427.5840840鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375086PA2812-850 F+FG3/427.5850850鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375095PA2812-860 F+FG3/427.5860860鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375104PA2812-870 F+FG3/427.5870870鉱物性作動油、水
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70375235
2022-11-19
用途: 油圧ローラの配管
大角水産農・林・水産業

PA210で破裂ばかりしたので、PA280にした。今のところ破裂なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする