曜日別特売

パスカラート PA2816(両端金具F)

パスカラート PA2816(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.7最小曲げ半径(mm)220補強層4S内容量1本
261件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
長さ(mm)
長さL(mm)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375743PA2816-400 F+FG127.5400400鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375752PA2816-410 F+FG127.5410410鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375768PA2816-420 F+FG127.5420420鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375777PA2816-430 F+FG127.5430430鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375786PA2816-440 F+FG127.5440440鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375795PA2816-450 F+FG127.5450450鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375804PA2816-460 F+FG127.5460460鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375813PA2816-470 F+FG127.5470470鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375822PA2816-480 F+FG127.5480480鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375838PA2816-490 F+FG127.5490490鉱物性作動油、水
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375847PA2816-500 F+FG127.5500500鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375856PA2816-510 F+FG127.5510510鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375865PA2816-520 F+FG127.5520520鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375874PA2816-530 F+FG127.5530530鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375883PA2816-540 F+FG127.5540540鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375892PA2816-550 F+FG127.5550550鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375908PA2816-560 F+FG127.5560560鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375917PA2816-570 F+FG127.5570570鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375926PA2816-580 F+FG127.5580580鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375935PA2816-590 F+FG127.5590590鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375944PA2816-600 F+FG127.5600600鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375953PA2816-610 F+FG127.5610610鉱物性作動油、水
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375962PA2816-620 F+FG127.5620620鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375978PA2816-630 F+FG127.5630630鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375987PA2816-640 F+FG127.5640640鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375996PA2816-650 F+FG127.5650650鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376005PA2816-660 F+FG127.5660660鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376014PA2816-670 F+FG127.5670670鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376023PA2816-680 F+FG127.5680680鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376032PA2816-690 F+FG127.5690690鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376048PA2816-700 F+FG127.5700700鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376057PA2816-710 F+FG127.5710710鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376066PA2816-720 F+FG127.5720720鉱物性作動油、水
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376075PA2816-730 F+FG127.5730730鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376084PA2816-740 F+FG127.5740740鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376093PA2816-750 F+FG127.5750750鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376102PA2816-760 F+FG127.5760760鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376118PA2816-770 F+FG127.5770770鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376127PA2816-780 F+FG127.5780780鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376136PA2816-790 F+FG127.5790790鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376145PA2816-800 F+FG127.5800800鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376154PA2816-810 F+FG127.5810810鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376163PA2816-820 F+FG127.5820820鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376172PA2816-830 F+FG127.5830830鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376188PA2816-840 F+FG127.5840840鉱物性作動油、水
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376197PA2816-850 F+FG127.5850850鉱物性作動油、水
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376206PA2816-860 F+FG127.5860860鉱物性作動油、水
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376215PA2816-870 F+FG127.5870870鉱物性作動油、水
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376224PA2816-880 F+FG127.5880880鉱物性作動油、水
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376233PA2816-890 F+FG127.5890890鉱物性作動油、水
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする