BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2804(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
27.5
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
15.1
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
70
寸法X(mm)
19
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
17
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
380
概略質量(g)
口金具/70
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
56
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70376757
PA2804-300 C+C
300
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376766
PA2804-310 C+C
310
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376775
PA2804-320 C+C
320
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376784
PA2804-330 C+C
330
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376793
PA2804-340 C+C
340
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376802
PA2804-350 C+C
350
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376818
PA2804-360 C+C
360
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376827
PA2804-370 C+C
370
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376836
PA2804-380 C+C
380
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376845
PA2804-390 C+C
390
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376854
PA2804-400 C+C
400
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376863
PA2804-410 C+C
410
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376872
PA2804-420 C+C
420
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376888
PA2804-430 C+C
430
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376897
PA2804-440 C+C
440
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376906
PA2804-450 C+C
450
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376915
PA2804-460 C+C
460
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376924
PA2804-470 C+C
470
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376933
PA2804-480 C+C
480
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376942
PA2804-490 C+C
490
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376958
PA2804-500 C+C
500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376967
PA2804-510 C+C
510
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376976
PA2804-520 C+C
520
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376985
PA2804-530 C+C
530
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70376994
PA2804-540 C+C
540
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377003
PA2804-550 C+C
550
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377012
PA2804-560 C+C
560
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377028
PA2804-570 C+C
570
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377037
PA2804-580 C+C
580
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377046
PA2804-590 C+C
590
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377055
PA2804-600 C+C
600
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377064
PA2804-610 C+C
610
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377073
PA2804-620 C+C
620
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377082
PA2804-630 C+C
630
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377098
PA2804-640 C+C
640
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377107
PA2804-650 C+C
650
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377116
PA2804-660 C+C
660
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377125
PA2804-670 C+C
670
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377134
PA2804-680 C+C
680
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377143
PA2804-690 C+C
690
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377152
PA2804-700 C+C
700
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377168
PA2804-710 C+C
710
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377177
PA2804-720 C+C
720
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377186
PA2804-730 C+C
730
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377195
PA2804-740 C+C
740
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377204
PA2804-750 C+C
750
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377213
PA2804-760 C+C
760
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377222
PA2804-770 C+C
770
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377238
PA2804-780 C+C
780
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70377247
PA2804-790 C+C
790
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ