BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2808(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
27.5
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース外径(Φmm)
22.8
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
110
寸法X(mm)
27
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
22
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
780
概略質量(g)
口金具/150
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
67
内容量
1本
バスケットに入れる
109
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70378997
PA2808-320 C+C
320
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379006
PA2808-330 C+C
330
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379015
PA2808-340 C+C
340
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379024
PA2808-350 C+C
350
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379033
PA2808-360 C+C
360
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379042
PA2808-370 C+C
370
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379058
PA2808-380 C+C
380
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379067
PA2808-390 C+C
390
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379076
PA2808-400 C+C
400
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379085
PA2808-410 C+C
410
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379094
PA2808-420 C+C
420
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379103
PA2808-430 C+C
430
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379112
PA2808-440 C+C
440
オープン
¥
6,388
¥
7,027
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379128
PA2808-450 C+C
450
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379137
PA2808-460 C+C
460
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379146
PA2808-470 C+C
470
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379155
PA2808-480 C+C
480
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379164
PA2808-490 C+C
490
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379173
PA2808-500 C+C
500
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379182
PA2808-510 C+C
510
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379198
PA2808-520 C+C
520
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379207
PA2808-530 C+C
530
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379216
PA2808-540 C+C
540
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379225
PA2808-550 C+C
550
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379234
PA2808-560 C+C
560
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379243
PA2808-570 C+C
570
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379252
PA2808-580 C+C
580
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379268
PA2808-590 C+C
590
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379277
PA2808-600 C+C
600
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379286
PA2808-610 C+C
610
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379295
PA2808-620 C+C
620
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379304
PA2808-630 C+C
630
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379313
PA2808-640 C+C
640
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379322
PA2808-650 C+C
650
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379338
PA2808-660 C+C
660
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379347
PA2808-670 C+C
670
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379356
PA2808-680 C+C
680
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379365
PA2808-690 C+C
690
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379374
PA2808-700 C+C
700
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379383
PA2808-710 C+C
710
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379392
PA2808-720 C+C
720
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379408
PA2808-730 C+C
730
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379417
PA2808-740 C+C
740
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379426
PA2808-750 C+C
750
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379435
PA2808-760 C+C
760
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379444
PA2808-770 C+C
770
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379453
PA2808-780 C+C
780
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379462
PA2808-790 C+C
790
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379478
PA2808-800 C+C
800
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70379487
PA2808-810 C+C
810
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ