BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2816(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1
最高使用圧力(MPa)
27.5
ホース内径(Φmm)
25.4
ホース外径(Φmm)
36.7
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
220
寸法X(mm)
41
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
36
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
1750
概略質量(g)
口金具/520
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70381298
PA2816-400 C+C
400
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381307
PA2816-410 C+C
410
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381316
PA2816-420 C+C
420
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381325
PA2816-430 C+C
430
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381334
PA2816-440 C+C
440
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381343
PA2816-450 C+C
450
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381352
PA2816-460 C+C
460
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381368
PA2816-470 C+C
470
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381377
PA2816-480 C+C
480
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381386
PA2816-490 C+C
490
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381395
PA2816-500 C+C
500
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381404
PA2816-510 C+C
510
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381413
PA2816-520 C+C
520
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381422
PA2816-530 C+C
530
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381438
PA2816-540 C+C
540
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381447
PA2816-550 C+C
550
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381456
PA2816-560 C+C
560
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381465
PA2816-570 C+C
570
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381474
PA2816-580 C+C
580
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381483
PA2816-590 C+C
590
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381492
PA2816-600 C+C
600
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381508
PA2816-610 C+C
610
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381517
PA2816-620 C+C
620
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381526
PA2816-630 C+C
630
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381535
PA2816-640 C+C
640
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381544
PA2816-650 C+C
650
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381553
PA2816-660 C+C
660
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381562
PA2816-670 C+C
670
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381578
PA2816-680 C+C
680
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381587
PA2816-690 C+C
690
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381596
PA2816-700 C+C
700
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381605
PA2816-710 C+C
710
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381614
PA2816-720 C+C
720
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381623
PA2816-730 C+C
730
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381632
PA2816-740 C+C
740
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381648
PA2816-750 C+C
750
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381657
PA2816-760 C+C
760
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381666
PA2816-770 C+C
770
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381675
PA2816-780 C+C
780
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381684
PA2816-790 C+C
790
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381693
PA2816-800 C+C
800
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381702
PA2816-810 C+C
810
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381718
PA2816-820 C+C
820
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381727
PA2816-830 C+C
830
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381736
PA2816-840 C+C
840
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381745
PA2816-850 C+C
850
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381754
PA2816-860 C+C
860
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381763
PA2816-870 C+C
870
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381772
PA2816-880 C+C
880
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70381788
PA2816-890 C+C
890
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ