パスカラート PA0304(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0304(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)170概略質量(g)口金具/50推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)47内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70382305PA0304-300 F+F 8001+8001300
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382314PA0304-310 F+F 8001+8001310
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382323PA0304-320 F+F 8001+8001320
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382332PA0304-330 F+F 8001+8001330
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382348PA0304-340 F+F 8001+8001340
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382357PA0304-350 F+F 8001+8001350
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382366PA0304-360 F+F 8001+8001360
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382375PA0304-370 F+F 8001+8001370
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382384PA0304-380 F+F 8001+8001380
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382393PA0304-390 F+F 8001+8001390
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382402PA0304-400 F+F 8001+8001400
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382418PA0304-410 F+F 8001+8001410
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382427PA0304-420 F+F 8001+8001420
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382436PA0304-430 F+F 8001+8001430
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382445PA0304-440 F+F 8001+8001440
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382454PA0304-450 F+F 8001+8001450
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382463PA0304-460 F+F 8001+8001460
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382472PA0304-470 F+F 8001+8001470
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382488PA0304-480 F+F 8001+8001480
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382497PA0304-490 F+F 8001+8001490
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382506PA0304-500 F+F 8001+8001500
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382515PA0304-510 F+F 8001+8001510
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382524PA0304-520 F+F 8001+8001520
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382533PA0304-530 F+F 8001+8001530
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382542PA0304-540 F+F 8001+8001540
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382558PA0304-550 F+F 8001+8001550
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382567PA0304-560 F+F 8001+8001560
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382576PA0304-570 F+F 8001+8001570
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382585PA0304-580 F+F 8001+8001580
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382594PA0304-590 F+F 8001+8001590
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382603PA0304-600 F+F 8001+8001600
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382612PA0304-610 F+F 8001+8001610
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382628PA0304-620 F+F 8001+8001620
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382637PA0304-630 F+F 8001+8001630
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382646PA0304-640 F+F 8001+8001640
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382655PA0304-650 F+F 8001+8001650
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382664PA0304-660 F+F 8001+8001660
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382673PA0304-670 F+F 8001+8001670
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382682PA0304-680 F+F 8001+8001680
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382698PA0304-690 F+F 8001+8001690
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382707PA0304-700 F+F 8001+8001700
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382716PA0304-710 F+F 8001+8001710
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382725PA0304-720 F+F 8001+8001720
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382734PA0304-730 F+F 8001+8001730
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382743PA0304-740 F+F 8001+8001740
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382752PA0304-750 F+F 8001+8001750
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382768PA0304-760 F+F 8001+8001760
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382777PA0304-770 F+F 8001+8001770
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382786PA0304-780 F+F 8001+8001780
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70382795PA0304-790 F+F 8001+8001790
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする