BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0306(両端金具F+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G3/8
最高使用圧力(MPa)
3.5
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
17.4
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
65
寸法X(mm)
22
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)
19
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
4C
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
220
概略質量(g)
口金具/70
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70383416
PA0306-300 F+F 8001+8001
300
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383425
PA0306-310 F+F 8001+8001
310
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383434
PA0306-320 F+F 8001+8001
320
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383443
PA0306-330 F+F 8001+8001
330
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383452
PA0306-340 F+F 8001+8001
340
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383468
PA0306-350 F+F 8001+8001
350
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383477
PA0306-360 F+F 8001+8001
360
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383486
PA0306-370 F+F 8001+8001
370
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383495
PA0306-380 F+F 8001+8001
380
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383504
PA0306-390 F+F 8001+8001
390
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383513
PA0306-400 F+F 8001+8001
400
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383522
PA0306-410 F+F 8001+8001
410
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383538
PA0306-420 F+F 8001+8001
420
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383547
PA0306-430 F+F 8001+8001
430
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383556
PA0306-440 F+F 8001+8001
440
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383565
PA0306-450 F+F 8001+8001
450
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383574
PA0306-460 F+F 8001+8001
460
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383583
PA0306-470 F+F 8001+8001
470
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383592
PA0306-480 F+F 8001+8001
480
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383608
PA0306-490 F+F 8001+8001
490
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383617
PA0306-500 F+F 8001+8001
500
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383626
PA0306-510 F+F 8001+8001
510
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383635
PA0306-520 F+F 8001+8001
520
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383644
PA0306-530 F+F 8001+8001
530
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383653
PA0306-540 F+F 8001+8001
540
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383662
PA0306-550 F+F 8001+8001
550
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383678
PA0306-560 F+F 8001+8001
560
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383687
PA0306-570 F+F 8001+8001
570
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383696
PA0306-580 F+F 8001+8001
580
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383705
PA0306-590 F+F 8001+8001
590
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383714
PA0306-600 F+F 8001+8001
600
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383723
PA0306-610 F+F 8001+8001
610
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383732
PA0306-620 F+F 8001+8001
620
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383748
PA0306-630 F+F 8001+8001
630
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383757
PA0306-640 F+F 8001+8001
640
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383766
PA0306-650 F+F 8001+8001
650
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383775
PA0306-660 F+F 8001+8001
660
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383784
PA0306-670 F+F 8001+8001
670
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383793
PA0306-680 F+F 8001+8001
680
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383802
PA0306-690 F+F 8001+8001
690
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383818
PA0306-700 F+F 8001+8001
700
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383827
PA0306-710 F+F 8001+8001
710
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383836
PA0306-720 F+F 8001+8001
720
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383845
PA0306-730 F+F 8001+8001
730
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383854
PA0306-740 F+F 8001+8001
740
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383863
PA0306-750 F+F 8001+8001
750
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383872
PA0306-760 F+F 8001+8001
760
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383888
PA0306-770 F+F 8001+8001
770
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383897
PA0306-780 F+F 8001+8001
780
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383906
PA0306-790 F+F 8001+8001
790
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ