曜日別特売

パスカラート PA0308(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0308(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)290概略質量(g)口金具/140推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)73内容量1本
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70384545PA0308-320 F+F 8001+8001320
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384554PA0308-330 F+F 8001+8001330
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384563PA0308-340 F+F 8001+8001340
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384572PA0308-350 F+F 8001+8001350
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384588PA0308-360 F+F 8001+8001360
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384597PA0308-370 F+F 8001+8001370
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384606PA0308-380 F+F 8001+8001380
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384615PA0308-390 F+F 8001+8001390
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384624PA0308-400 F+F 8001+8001400
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384633PA0308-410 F+F 8001+8001410
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384642PA0308-420 F+F 8001+8001420
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384658PA0308-430 F+F 8001+8001430
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384667PA0308-440 F+F 8001+8001440
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384676PA0308-450 F+F 8001+8001450
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384685PA0308-460 F+F 8001+8001460
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384694PA0308-470 F+F 8001+8001470
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384703PA0308-480 F+F 8001+8001480
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384712PA0308-490 F+F 8001+8001490
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384728PA0308-500 F+F 8001+8001500
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384737PA0308-510 F+F 8001+8001510
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384746PA0308-520 F+F 8001+8001520
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384755PA0308-530 F+F 8001+8001530
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384764PA0308-540 F+F 8001+8001540
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384773PA0308-550 F+F 8001+8001550
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384782PA0308-560 F+F 8001+8001560
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384798PA0308-570 F+F 8001+8001570
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384807PA0308-580 F+F 8001+8001580
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384816PA0308-590 F+F 8001+8001590
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384825PA0308-600 F+F 8001+8001600
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384834PA0308-610 F+F 8001+8001610
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384843PA0308-620 F+F 8001+8001620
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384852PA0308-630 F+F 8001+8001630
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384868PA0308-640 F+F 8001+8001640
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384877PA0308-650 F+F 8001+8001650
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384886PA0308-660 F+F 8001+8001660
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384895PA0308-670 F+F 8001+8001670
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384904PA0308-680 F+F 8001+8001680
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384913PA0308-690 F+F 8001+8001690
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384922PA0308-700 F+F 8001+8001700
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384938PA0308-710 F+F 8001+8001710
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384947PA0308-720 F+F 8001+8001720
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384956PA0308-730 F+F 8001+8001730
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384965PA0308-740 F+F 8001+8001740
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384974PA0308-750 F+F 8001+8001750
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384983PA0308-760 F+F 8001+8001760
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70384992PA0308-770 F+F 8001+8001770
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385008PA0308-780 F+F 8001+8001780
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385017PA0308-790 F+F 8001+8001790
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385026PA0308-800 F+F 8001+8001800
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385035PA0308-810 F+F 8001+8001810
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする