パスカラート PA0312(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0312(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)31.4材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)135寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)620概略質量(g)口金具/315推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)83内容量1本
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70385683PA0312-350 F+F 8001+8001350
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385692PA0312-360 F+F 8001+8001360
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385708PA0312-370 F+F 8001+8001370
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385717PA0312-380 F+F 8001+8001380
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385726PA0312-390 F+F 8001+8001390
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385735PA0312-400 F+F 8001+8001400
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385744PA0312-410 F+F 8001+8001410
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385753PA0312-420 F+F 8001+8001420
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385762PA0312-430 F+F 8001+8001430
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385778PA0312-440 F+F 8001+8001440
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385787PA0312-450 F+F 8001+8001450
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385796PA0312-460 F+F 8001+8001460
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385805PA0312-470 F+F 8001+8001470
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385814PA0312-480 F+F 8001+8001480
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385823PA0312-490 F+F 8001+8001490
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385832PA0312-500 F+F 8001+8001500
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385848PA0312-510 F+F 8001+8001510
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385857PA0312-520 F+F 8001+8001520
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385866PA0312-530 F+F 8001+8001530
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385875PA0312-540 F+F 8001+8001540
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385884PA0312-550 F+F 8001+8001550
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385893PA0312-560 F+F 8001+8001560
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385902PA0312-570 F+F 8001+8001570
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385918PA0312-580 F+F 8001+8001580
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385927PA0312-590 F+F 8001+8001590
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385936PA0312-600 F+F 8001+8001600
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385945PA0312-610 F+F 8001+8001610
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385954PA0312-620 F+F 8001+8001620
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385963PA0312-630 F+F 8001+8001630
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385972PA0312-640 F+F 8001+8001640
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385988PA0312-650 F+F 8001+8001650
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70385997PA0312-660 F+F 8001+8001660
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386006PA0312-670 F+F 8001+8001670
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386015PA0312-680 F+F 8001+8001680
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386024PA0312-690 F+F 8001+8001690
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386033PA0312-700 F+F 8001+8001700
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386042PA0312-710 F+F 8001+8001710
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386058PA0312-720 F+F 8001+8001720
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386067PA0312-730 F+F 8001+8001730
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386076PA0312-740 F+F 8001+8001740
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386085PA0312-750 F+F 8001+8001750
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386094PA0312-760 F+F 8001+8001760
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386103PA0312-770 F+F 8001+8001770
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386112PA0312-780 F+F 8001+8001780
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386128PA0312-790 F+F 8001+8001790
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386137PA0312-800 F+F 8001+8001800
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386146PA0312-810 F+F 8001+8001810
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386155PA0312-820 F+F 8001+8001820
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386164PA0312-830 F+F 8001+8001830
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386173PA0312-840 F+F 8001+8001840
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする