パスカラート PA0316(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0316(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G1最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)37.5材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)800概略質量(g)口金具/445推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)93内容量1本
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70386846PA0316-400 F+F 8001+8001400
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386855PA0316-410 F+F 8001+8001410
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386864PA0316-420 F+F 8001+8001420
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386873PA0316-430 F+F 8001+8001430
オープン
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386882PA0316-440 F+F 8001+8001440
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386898PA0316-450 F+F 8001+8001450
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386907PA0316-460 F+F 8001+8001460
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386916PA0316-470 F+F 8001+8001470
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386925PA0316-480 F+F 8001+8001480
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386934PA0316-490 F+F 8001+8001490
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386943PA0316-500 F+F 8001+8001500
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386952PA0316-510 F+F 8001+8001510
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386968PA0316-520 F+F 8001+8001520
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386977PA0316-530 F+F 8001+8001530
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386986PA0316-540 F+F 8001+8001540
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386995PA0316-550 F+F 8001+8001550
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387004PA0316-560 F+F 8001+8001560
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387013PA0316-570 F+F 8001+8001570
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387022PA0316-580 F+F 8001+8001580
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387038PA0316-590 F+F 8001+8001590
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387047PA0316-600 F+F 8001+8001600
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387056PA0316-610 F+F 8001+8001610
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387065PA0316-620 F+F 8001+8001620
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387074PA0316-630 F+F 8001+8001630
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387083PA0316-640 F+F 8001+8001640
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387092PA0316-650 F+F 8001+8001650
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387108PA0316-660 F+F 8001+8001660
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387117PA0316-670 F+F 8001+8001670
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387126PA0316-680 F+F 8001+8001680
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387135PA0316-690 F+F 8001+8001690
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387144PA0316-700 F+F 8001+8001700
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387153PA0316-710 F+F 8001+8001710
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387162PA0316-720 F+F 8001+8001720
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387178PA0316-730 F+F 8001+8001730
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387187PA0316-740 F+F 8001+8001740
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387196PA0316-750 F+F 8001+8001750
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387205PA0316-760 F+F 8001+8001760
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387214PA0316-770 F+F 8001+8001770
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387223PA0316-780 F+F 8001+8001780
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387232PA0316-790 F+F 8001+8001790
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387248PA0316-800 F+F 8001+8001800
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387257PA0316-810 F+F 8001+8001810
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387266PA0316-820 F+F 8001+8001820
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387275PA0316-830 F+F 8001+8001830
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387284PA0316-840 F+F 8001+8001840
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387293PA0316-850 F+F 8001+8001850
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387302PA0316-860 F+F 8001+8001860
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387318PA0316-870 F+F 8001+8001870
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387327PA0316-880 F+F 8001+8001880
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70387336PA0316-890 F+F 8001+8001890
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする