パスカラート PA0320(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0320(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G1-1/4最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)31.8ホース外径(Φmm)41.7材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)200寸法X(mm)50接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)46適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)950概略質量(g)口金具/745推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)120内容量1本
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70388054PA0320-500 F+F 8001+8001500
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388063PA0320-510 F+F 8001+8001510
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388072PA0320-520 F+F 8001+8001520
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388088PA0320-530 F+F 8001+8001530
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388097PA0320-540 F+F 8001+8001540
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388106PA0320-550 F+F 8001+8001550
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388115PA0320-560 F+F 8001+8001560
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388124PA0320-570 F+F 8001+8001570
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388133PA0320-580 F+F 8001+8001580
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388142PA0320-590 F+F 8001+8001590
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388158PA0320-600 F+F 8001+8001600
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388167PA0320-610 F+F 8001+8001610
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388176PA0320-620 F+F 8001+8001620
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388185PA0320-630 F+F 8001+8001630
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388194PA0320-640 F+F 8001+8001640
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388203PA0320-650 F+F 8001+8001650
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388212PA0320-660 F+F 8001+8001660
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388228PA0320-670 F+F 8001+8001670
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388237PA0320-680 F+F 8001+8001680
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388246PA0320-690 F+F 8001+8001690
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388255PA0320-700 F+F 8001+8001700
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388264PA0320-710 F+F 8001+8001710
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388273PA0320-720 F+F 8001+8001720
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388282PA0320-730 F+F 8001+8001730
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388298PA0320-740 F+F 8001+8001740
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388307PA0320-750 F+F 8001+8001750
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388316PA0320-760 F+F 8001+8001760
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388325PA0320-770 F+F 8001+8001770
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388334PA0320-780 F+F 8001+8001780
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388343PA0320-790 F+F 8001+8001790
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388352PA0320-800 F+F 8001+8001800
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388368PA0320-810 F+F 8001+8001810
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388377PA0320-820 F+F 8001+8001820
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388386PA0320-830 F+F 8001+8001830
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388395PA0320-840 F+F 8001+8001840
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388404PA0320-850 F+F 8001+8001850
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388413PA0320-860 F+F 8001+8001860
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388422PA0320-870 F+F 8001+8001870
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388438PA0320-880 F+F 8001+8001880
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388447PA0320-890 F+F 8001+8001890
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388456PA0320-900 F+F 8001+8001900
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388465PA0320-910 F+F 8001+8001910
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388474PA0320-920 F+F 8001+8001920
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388483PA0320-930 F+F 8001+8001930
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388492PA0320-940 F+F 8001+8001940
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388508PA0320-950 F+F 8001+8001950
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388517PA0320-960 F+F 8001+8001960
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388526PA0320-970 F+F 8001+8001970
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388535PA0320-980 F+F 8001+8001980
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70388544PA0320-990 F+F 8001+8001990
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする