BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0324(両端金具F+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G 1-1/2
最高使用圧力(MPa)
3.5
ホース内径(Φmm)
38.1
ホース外径(Φmm)
48.3
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
250
寸法X(mm)
55
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)
50
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
1170
概略質量(g)
口金具/865
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
124
内容量
1本
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70389262
PA0324-600 F+F 8001+8001
600
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389278
PA0324-610 F+F 8001+8001
610
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389287
PA0324-620 F+F 8001+8001
620
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389296
PA0324-630 F+F 8001+8001
630
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389305
PA0324-640 F+F 8001+8001
640
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389314
PA0324-650 F+F 8001+8001
650
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389323
PA0324-660 F+F 8001+8001
660
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389332
PA0324-670 F+F 8001+8001
670
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389348
PA0324-680 F+F 8001+8001
680
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389357
PA0324-690 F+F 8001+8001
690
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389366
PA0324-700 F+F 8001+8001
700
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389375
PA0324-710 F+F 8001+8001
710
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389384
PA0324-720 F+F 8001+8001
720
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389393
PA0324-730 F+F 8001+8001
730
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389402
PA0324-740 F+F 8001+8001
740
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389418
PA0324-750 F+F 8001+8001
750
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389427
PA0324-760 F+F 8001+8001
760
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389436
PA0324-770 F+F 8001+8001
770
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389445
PA0324-780 F+F 8001+8001
780
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389454
PA0324-790 F+F 8001+8001
790
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389463
PA0324-800 F+F 8001+8001
800
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389472
PA0324-810 F+F 8001+8001
810
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389488
PA0324-820 F+F 8001+8001
820
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389497
PA0324-830 F+F 8001+8001
830
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389506
PA0324-840 F+F 8001+8001
840
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389515
PA0324-850 F+F 8001+8001
850
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389524
PA0324-860 F+F 8001+8001
860
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389533
PA0324-870 F+F 8001+8001
870
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389542
PA0324-880 F+F 8001+8001
880
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389558
PA0324-890 F+F 8001+8001
890
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389567
PA0324-900 F+F 8001+8001
900
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389576
PA0324-910 F+F 8001+8001
910
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389585
PA0324-920 F+F 8001+8001
920
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389594
PA0324-930 F+F 8001+8001
930
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389603
PA0324-940 F+F 8001+8001
940
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389612
PA0324-950 F+F 8001+8001
950
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389628
PA0324-960 F+F 8001+8001
960
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389637
PA0324-970 F+F 8001+8001
970
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389646
PA0324-980 F+F 8001+8001
980
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389655
PA0324-990 F+F 8001+8001
990
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389664
PA0324-1000 F+F 8001+8001
1000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389673
PA0324-1050 F+F 8001+8001
1050
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389682
PA0324-1100 F+F 8001+8001
1100
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389698
PA0324-1150 F+F 8001+8001
1150
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389707
PA0324-1200 F+F 8001+8001
1200
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389716
PA0324-1250 F+F 8001+8001
1250
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389725
PA0324-1300 F+F 8001+8001
1300
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389734
PA0324-1350 F+F 8001+8001
1350
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389743
PA0324-1400 F+F 8001+8001
1400
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70389752
PA0324-1450 F+F 8001+8001
1450
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ