BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0304(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
14
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
55
寸法X(mm)
19
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
17
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
4C
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
170
概略質量(g)
口金具/50
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
47
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70390075
PA0304-300 C+C 8002+8002
300
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390084
PA0304-310 C+C 8002+8002
310
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390093
PA0304-320 C+C 8002+8002
320
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390102
PA0304-330 C+C 8002+8002
330
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390118
PA0304-340 C+C 8002+8002
340
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390127
PA0304-350 C+C 8002+8002
350
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390136
PA0304-360 C+C 8002+8002
360
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390145
PA0304-370 C+C 8002+8002
370
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390154
PA0304-380 C+C 8002+8002
380
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390163
PA0304-390 C+C 8002+8002
390
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390172
PA0304-400 C+C 8002+8002
400
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390188
PA0304-410 C+C 8002+8002
410
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390197
PA0304-420 C+C 8002+8002
420
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390206
PA0304-430 C+C 8002+8002
430
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390215
PA0304-440 C+C 8002+8002
440
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390224
PA0304-450 C+C 8002+8002
450
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390233
PA0304-460 C+C 8002+8002
460
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390242
PA0304-470 C+C 8002+8002
470
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390258
PA0304-480 C+C 8002+8002
480
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390267
PA0304-490 C+C 8002+8002
490
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390276
PA0304-500 C+C 8002+8002
500
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390285
PA0304-510 C+C 8002+8002
510
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390294
PA0304-520 C+C 8002+8002
520
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390303
PA0304-530 C+C 8002+8002
530
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390312
PA0304-540 C+C 8002+8002
540
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390328
PA0304-550 C+C 8002+8002
550
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390337
PA0304-560 C+C 8002+8002
560
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390346
PA0304-570 C+C 8002+8002
570
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390355
PA0304-580 C+C 8002+8002
580
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390364
PA0304-590 C+C 8002+8002
590
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390373
PA0304-600 C+C 8002+8002
600
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390382
PA0304-610 C+C 8002+8002
610
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390398
PA0304-620 C+C 8002+8002
620
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390407
PA0304-630 C+C 8002+8002
630
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390416
PA0304-640 C+C 8002+8002
640
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390425
PA0304-650 C+C 8002+8002
650
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390434
PA0304-660 C+C 8002+8002
660
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390443
PA0304-670 C+C 8002+8002
670
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390452
PA0304-680 C+C 8002+8002
680
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390468
PA0304-690 C+C 8002+8002
690
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390477
PA0304-700 C+C 8002+8002
700
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390486
PA0304-710 C+C 8002+8002
710
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390495
PA0304-720 C+C 8002+8002
720
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390504
PA0304-730 C+C 8002+8002
730
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390513
PA0304-740 C+C 8002+8002
740
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390522
PA0304-750 C+C 8002+8002
750
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390538
PA0304-760 C+C 8002+8002
760
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390547
PA0304-770 C+C 8002+8002
770
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390556
PA0304-780 C+C 8002+8002
780
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70390565
PA0304-790 C+C 8002+8002
790
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ