BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0306(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G3/8
最高使用圧力(MPa)
3.5
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
17.4
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
65
寸法X(mm)
22
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
19
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
4C
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
220
概略質量(g)
口金具/70
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70391186
PA0306-300 C+C 8002+8002
300
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391195
PA0306-310 C+C 8002+8002
310
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391204
PA0306-320 C+C 8002+8002
320
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391213
PA0306-330 C+C 8002+8002
330
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391222
PA0306-340 C+C 8002+8002
340
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391238
PA0306-350 C+C 8002+8002
350
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391247
PA0306-360 C+C 8002+8002
360
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391256
PA0306-370 C+C 8002+8002
370
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391265
PA0306-380 C+C 8002+8002
380
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391274
PA0306-390 C+C 8002+8002
390
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391283
PA0306-400 C+C 8002+8002
400
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391292
PA0306-410 C+C 8002+8002
410
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391308
PA0306-420 C+C 8002+8002
420
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391317
PA0306-430 C+C 8002+8002
430
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391326
PA0306-440 C+C 8002+8002
440
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391335
PA0306-450 C+C 8002+8002
450
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391344
PA0306-460 C+C 8002+8002
460
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391353
PA0306-470 C+C 8002+8002
470
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391362
PA0306-480 C+C 8002+8002
480
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391378
PA0306-490 C+C 8002+8002
490
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391387
PA0306-500 C+C 8002+8002
500
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391396
PA0306-510 C+C 8002+8002
510
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391405
PA0306-520 C+C 8002+8002
520
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391414
PA0306-530 C+C 8002+8002
530
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391423
PA0306-540 C+C 8002+8002
540
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391432
PA0306-550 C+C 8002+8002
550
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391448
PA0306-560 C+C 8002+8002
560
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391457
PA0306-570 C+C 8002+8002
570
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391466
PA0306-580 C+C 8002+8002
580
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391475
PA0306-590 C+C 8002+8002
590
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391484
PA0306-600 C+C 8002+8002
600
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391493
PA0306-610 C+C 8002+8002
610
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391502
PA0306-620 C+C 8002+8002
620
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391518
PA0306-630 C+C 8002+8002
630
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391527
PA0306-640 C+C 8002+8002
640
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391536
PA0306-650 C+C 8002+8002
650
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391545
PA0306-660 C+C 8002+8002
660
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391554
PA0306-670 C+C 8002+8002
670
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391563
PA0306-680 C+C 8002+8002
680
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391572
PA0306-690 C+C 8002+8002
690
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391588
PA0306-700 C+C 8002+8002
700
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391597
PA0306-710 C+C 8002+8002
710
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391606
PA0306-720 C+C 8002+8002
720
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391615
PA0306-730 C+C 8002+8002
730
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391624
PA0306-740 C+C 8002+8002
740
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391633
PA0306-750 C+C 8002+8002
750
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391642
PA0306-760 C+C 8002+8002
760
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391658
PA0306-770 C+C 8002+8002
770
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391667
PA0306-780 C+C 8002+8002
780
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70391676
PA0306-790 C+C 8002+8002
790
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ