パスカラート PA0308(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート PA0308(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)290概略質量(g)口金具/140推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)73内容量1本
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392315PA0308-320 C+C 8002+8002320
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392324PA0308-330 C+C 8002+8002330
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392333PA0308-340 C+C 8002+8002340
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392342PA0308-350 C+C 8002+8002350
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392358PA0308-360 C+C 8002+8002360
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392367PA0308-370 C+C 8002+8002370
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392376PA0308-380 C+C 8002+8002380
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392385PA0308-390 C+C 8002+8002390
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392394PA0308-400 C+C 8002+8002400
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392403PA0308-410 C+C 8002+8002410
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392412PA0308-420 C+C 8002+8002420
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392428PA0308-430 C+C 8002+8002430
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392437PA0308-440 C+C 8002+8002440
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392446PA0308-450 C+C 8002+8002450
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392455PA0308-460 C+C 8002+8002460
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392464PA0308-470 C+C 8002+8002470
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392473PA0308-480 C+C 8002+8002480
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392482PA0308-490 C+C 8002+8002490
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392498PA0308-500 C+C 8002+8002500
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392507PA0308-510 C+C 8002+8002510
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392516PA0308-520 C+C 8002+8002520
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392525PA0308-530 C+C 8002+8002530
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392534PA0308-540 C+C 8002+8002540
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392543PA0308-550 C+C 8002+8002550
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392552PA0308-560 C+C 8002+8002560
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392568PA0308-570 C+C 8002+8002570
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392577PA0308-580 C+C 8002+8002580
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392586PA0308-590 C+C 8002+8002590
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392595PA0308-600 C+C 8002+8002600
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392604PA0308-610 C+C 8002+8002610
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392613PA0308-620 C+C 8002+8002620
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392622PA0308-630 C+C 8002+8002630
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392638PA0308-640 C+C 8002+8002640
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392647PA0308-650 C+C 8002+8002650
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392656PA0308-660 C+C 8002+8002660
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392665PA0308-670 C+C 8002+8002670
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392674PA0308-680 C+C 8002+8002680
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392683PA0308-690 C+C 8002+8002690
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392692PA0308-700 C+C 8002+8002700
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392708PA0308-710 C+C 8002+8002710
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392717PA0308-720 C+C 8002+8002720
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392726PA0308-730 C+C 8002+8002730
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392735PA0308-740 C+C 8002+8002740
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392744PA0308-750 C+C 8002+8002750
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392753PA0308-760 C+C 8002+8002760
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392762PA0308-770 C+C 8002+8002770
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392778PA0308-780 C+C 8002+8002780
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392787PA0308-790 C+C 8002+8002790
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392796PA0308-800 C+C 8002+8002800
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70392805PA0308-810 C+C 8002+8002810
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする