BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0312(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G3/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
ホース内径(Φmm)
19
ホース外径(Φmm)
31.4
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
135
寸法X(mm)
36
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
30
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
4C
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
620
概略質量(g)
口金具/320
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
83
内容量
1本
バスケットに入れる
106
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70393453
PA0312-350 C+C 8002+8002
350
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393462
PA0312-360 C+C 8002+8002
360
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393478
PA0312-370 C+C 8002+8002
370
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393487
PA0312-380 C+C 8002+8002
380
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393496
PA0312-390 C+C 8002+8002
390
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393505
PA0312-400 C+C 8002+8002
400
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393514
PA0312-410 C+C 8002+8002
410
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393523
PA0312-420 C+C 8002+8002
420
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393532
PA0312-430 C+C 8002+8002
430
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393548
PA0312-440 C+C 8002+8002
440
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393557
PA0312-450 C+C 8002+8002
450
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393566
PA0312-460 C+C 8002+8002
460
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393575
PA0312-470 C+C 8002+8002
470
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393584
PA0312-480 C+C 8002+8002
480
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393593
PA0312-490 C+C 8002+8002
490
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393602
PA0312-500 C+C 8002+8002
500
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393618
PA0312-510 C+C 8002+8002
510
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393627
PA0312-520 C+C 8002+8002
520
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393636
PA0312-530 C+C 8002+8002
530
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393645
PA0312-540 C+C 8002+8002
540
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393654
PA0312-550 C+C 8002+8002
550
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393663
PA0312-560 C+C 8002+8002
560
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393672
PA0312-570 C+C 8002+8002
570
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393688
PA0312-580 C+C 8002+8002
580
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393697
PA0312-590 C+C 8002+8002
590
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393706
PA0312-600 C+C 8002+8002
600
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393715
PA0312-610 C+C 8002+8002
610
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393724
PA0312-620 C+C 8002+8002
620
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393733
PA0312-630 C+C 8002+8002
630
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393742
PA0312-640 C+C 8002+8002
640
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393758
PA0312-650 C+C 8002+8002
650
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393767
PA0312-660 C+C 8002+8002
660
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393776
PA0312-670 C+C 8002+8002
670
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393785
PA0312-680 C+C 8002+8002
680
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393794
PA0312-690 C+C 8002+8002
690
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393803
PA0312-700 C+C 8002+8002
700
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393812
PA0312-710 C+C 8002+8002
710
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393828
PA0312-720 C+C 8002+8002
720
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393837
PA0312-730 C+C 8002+8002
730
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393846
PA0312-740 C+C 8002+8002
740
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393855
PA0312-750 C+C 8002+8002
750
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393864
PA0312-760 C+C 8002+8002
760
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393873
PA0312-770 C+C 8002+8002
770
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393882
PA0312-780 C+C 8002+8002
780
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393898
PA0312-790 C+C 8002+8002
790
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393907
PA0312-800 C+C 8002+8002
800
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393916
PA0312-810 C+C 8002+8002
810
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393925
PA0312-820 C+C 8002+8002
820
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393934
PA0312-830 C+C 8002+8002
830
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70393943
PA0312-840 C+C 8002+8002
840
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ