BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0316(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1
最高使用圧力(MPa)
3.5
ホース内径(Φmm)
25.4
ホース外径(Φmm)
37.5
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
170
寸法X(mm)
41
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
36
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
4C
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
800
概略質量(g)
口金具/450
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
93
内容量
1本
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70394616
PA0316-400 C+C 8002+8002
400
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394625
PA0316-410 C+C 8002+8002
410
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394634
PA0316-420 C+C 8002+8002
420
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394643
PA0316-430 C+C 8002+8002
430
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394652
PA0316-440 C+C 8002+8002
440
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394668
PA0316-450 C+C 8002+8002
450
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394677
PA0316-460 C+C 8002+8002
460
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394686
PA0316-470 C+C 8002+8002
470
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394695
PA0316-480 C+C 8002+8002
480
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394704
PA0316-490 C+C 8002+8002
490
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394713
PA0316-500 C+C 8002+8002
500
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394722
PA0316-510 C+C 8002+8002
510
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394738
PA0316-520 C+C 8002+8002
520
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394747
PA0316-530 C+C 8002+8002
530
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394756
PA0316-540 C+C 8002+8002
540
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394765
PA0316-550 C+C 8002+8002
550
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394774
PA0316-560 C+C 8002+8002
560
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394783
PA0316-570 C+C 8002+8002
570
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394792
PA0316-580 C+C 8002+8002
580
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394808
PA0316-590 C+C 8002+8002
590
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394817
PA0316-600 C+C 8002+8002
600
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394826
PA0316-610 C+C 8002+8002
610
オープン
¥
9,488
¥
10,437
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394835
PA0316-620 C+C 8002+8002
620
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394844
PA0316-630 C+C 8002+8002
630
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394853
PA0316-640 C+C 8002+8002
640
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394862
PA0316-650 C+C 8002+8002
650
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394878
PA0316-660 C+C 8002+8002
660
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394887
PA0316-670 C+C 8002+8002
670
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394896
PA0316-680 C+C 8002+8002
680
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394905
PA0316-690 C+C 8002+8002
690
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394914
PA0316-700 C+C 8002+8002
700
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394923
PA0316-710 C+C 8002+8002
710
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394932
PA0316-720 C+C 8002+8002
720
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394948
PA0316-730 C+C 8002+8002
730
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394957
PA0316-740 C+C 8002+8002
740
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394966
PA0316-750 C+C 8002+8002
750
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394975
PA0316-760 C+C 8002+8002
760
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394984
PA0316-770 C+C 8002+8002
770
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70394993
PA0316-780 C+C 8002+8002
780
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395002
PA0316-790 C+C 8002+8002
790
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395018
PA0316-800 C+C 8002+8002
800
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395027
PA0316-810 C+C 8002+8002
810
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395036
PA0316-820 C+C 8002+8002
820
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395045
PA0316-830 C+C 8002+8002
830
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395054
PA0316-840 C+C 8002+8002
840
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395063
PA0316-850 C+C 8002+8002
850
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395072
PA0316-860 C+C 8002+8002
860
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395088
PA0316-870 C+C 8002+8002
870
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395097
PA0316-880 C+C 8002+8002
880
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395106
PA0316-890 C+C 8002+8002
890
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ