BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0320(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1-1/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
ホース内径(Φmm)
31.8
ホース外径(Φmm)
41.7
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
200
寸法X(mm)
50
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)
46
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
950
概略質量(g)
口金具/760
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
120
内容量
1本
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70395824
PA0320-500 C+C 8002+8002
500
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395833
PA0320-510 C+C 8002+8002
510
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395842
PA0320-520 C+C 8002+8002
520
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395858
PA0320-530 C+C 8002+8002
530
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395867
PA0320-540 C+C 8002+8002
540
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395876
PA0320-550 C+C 8002+8002
550
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395885
PA0320-560 C+C 8002+8002
560
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395894
PA0320-570 C+C 8002+8002
570
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395903
PA0320-580 C+C 8002+8002
580
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395912
PA0320-590 C+C 8002+8002
590
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395928
PA0320-600 C+C 8002+8002
600
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395937
PA0320-610 C+C 8002+8002
610
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395946
PA0320-620 C+C 8002+8002
620
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395955
PA0320-630 C+C 8002+8002
630
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395964
PA0320-640 C+C 8002+8002
640
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395973
PA0320-650 C+C 8002+8002
650
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395982
PA0320-660 C+C 8002+8002
660
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70395998
PA0320-670 C+C 8002+8002
670
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396007
PA0320-680 C+C 8002+8002
680
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396016
PA0320-690 C+C 8002+8002
690
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396025
PA0320-700 C+C 8002+8002
700
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396034
PA0320-710 C+C 8002+8002
710
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396043
PA0320-720 C+C 8002+8002
720
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396052
PA0320-730 C+C 8002+8002
730
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396068
PA0320-740 C+C 8002+8002
740
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396077
PA0320-750 C+C 8002+8002
750
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396086
PA0320-760 C+C 8002+8002
760
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396095
PA0320-770 C+C 8002+8002
770
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396104
PA0320-780 C+C 8002+8002
780
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396113
PA0320-790 C+C 8002+8002
790
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396122
PA0320-800 C+C 8002+8002
800
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396138
PA0320-810 C+C 8002+8002
810
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396147
PA0320-820 C+C 8002+8002
820
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396156
PA0320-830 C+C 8002+8002
830
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396165
PA0320-840 C+C 8002+8002
840
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396174
PA0320-850 C+C 8002+8002
850
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396183
PA0320-860 C+C 8002+8002
860
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396192
PA0320-870 C+C 8002+8002
870
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396208
PA0320-880 C+C 8002+8002
880
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396217
PA0320-890 C+C 8002+8002
890
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396226
PA0320-900 C+C 8002+8002
900
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396235
PA0320-910 C+C 8002+8002
910
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396244
PA0320-920 C+C 8002+8002
920
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396253
PA0320-930 C+C 8002+8002
930
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396262
PA0320-940 C+C 8002+8002
940
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396278
PA0320-950 C+C 8002+8002
950
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396287
PA0320-960 C+C 8002+8002
960
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396296
PA0320-970 C+C 8002+8002
970
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396305
PA0320-980 C+C 8002+8002
980
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70396314
PA0320-990 C+C 8002+8002
990
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ