BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0324(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G 1-1/2
最高使用圧力(MPa)
3.5
ホース内径(Φmm)
38.1
ホース外径(Φmm)
48.3
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
250
寸法X(mm)
55
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)
50
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
1170
概略質量(g)
口金具/895
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
124
内容量
1本
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70397023
PA0324-590 C+C 8002+8002
590
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397032
PA0324-600 C+C 8002+8002
600
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397048
PA0324-610 C+C 8002+8002
610
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397057
PA0324-620 C+C 8002+8002
620
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397066
PA0324-630 C+C 8002+8002
630
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397075
PA0324-640 C+C 8002+8002
640
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397084
PA0324-650 C+C 8002+8002
650
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397093
PA0324-660 C+C 8002+8002
660
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397102
PA0324-670 C+C 8002+8002
670
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397118
PA0324-680 C+C 8002+8002
680
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397127
PA0324-690 C+C 8002+8002
690
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397136
PA0324-700 C+C 8002+8002
700
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397145
PA0324-710 C+C 8002+8002
710
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397154
PA0324-720 C+C 8002+8002
720
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397163
PA0324-730 C+C 8002+8002
730
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397172
PA0324-740 C+C 8002+8002
740
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397188
PA0324-750 C+C 8002+8002
750
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397197
PA0324-760 C+C 8002+8002
760
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397206
PA0324-770 C+C 8002+8002
770
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397215
PA0324-780 C+C 8002+8002
780
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397224
PA0324-790 C+C 8002+8002
790
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397233
PA0324-800 C+C 8002+8002
800
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397242
PA0324-810 C+C 8002+8002
810
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397258
PA0324-820 C+C 8002+8002
820
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397267
PA0324-830 C+C 8002+8002
830
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397276
PA0324-840 C+C 8002+8002
840
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397285
PA0324-850 C+C 8002+8002
850
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397294
PA0324-860 C+C 8002+8002
860
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397303
PA0324-870 C+C 8002+8002
870
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397312
PA0324-880 C+C 8002+8002
880
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397328
PA0324-890 C+C 8002+8002
890
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397337
PA0324-900 C+C 8002+8002
900
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397346
PA0324-910 C+C 8002+8002
910
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397355
PA0324-920 C+C 8002+8002
920
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397364
PA0324-930 C+C 8002+8002
930
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397373
PA0324-940 C+C 8002+8002
940
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397382
PA0324-950 C+C 8002+8002
950
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397398
PA0324-960 C+C 8002+8002
960
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397407
PA0324-970 C+C 8002+8002
970
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397416
PA0324-980 C+C 8002+8002
980
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397425
PA0324-990 C+C 8002+8002
990
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397434
PA0324-1000 C+C 8002+8002
1000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397443
PA0324-1050 C+C 8002+8002
1050
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397452
PA0324-1100 C+C 8002+8002
1100
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397468
PA0324-1150 C+C 8002+8002
1150
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397477
PA0324-1200 C+C 8002+8002
1200
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397486
PA0324-1250 C+C 8002+8002
1250
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397495
PA0324-1300 C+C 8002+8002
1300
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397504
PA0324-1350 C+C 8002+8002
1350
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397513
PA0324-1400 C+C 8002+8002
1400
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ