BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA3504(両端金具F+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
34.5
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
15.2
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
80
寸法X(mm)
19
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)
17
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
138
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
390
概略質量(g)
口金具/70
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
56
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70397845
PA3504-300 F+F 8001+8001
300
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397854
PA3504-310 F+F 8001+8001
310
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397863
PA3504-320 F+F 8001+8001
320
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397872
PA3504-330 F+F 8001+8001
330
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397888
PA3504-340 F+F 8001+8001
340
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397897
PA3504-350 F+F 8001+8001
350
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397906
PA3504-360 F+F 8001+8001
360
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397915
PA3504-370 F+F 8001+8001
370
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397924
PA3504-380 F+F 8001+8001
380
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397933
PA3504-390 F+F 8001+8001
390
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397942
PA3504-400 F+F 8001+8001
400
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397958
PA3504-410 F+F 8001+8001
410
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397967
PA3504-420 F+F 8001+8001
420
オープン
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397976
PA3504-430 F+F 8001+8001
430
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397985
PA3504-440 F+F 8001+8001
440
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397994
PA3504-450 F+F 8001+8001
450
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398003
PA3504-460 F+F 8001+8001
460
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398012
PA3504-470 F+F 8001+8001
470
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398028
PA3504-480 F+F 8001+8001
480
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398037
PA3504-490 F+F 8001+8001
490
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398046
PA3504-500 F+F 8001+8001
500
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398055
PA3504-510 F+F 8001+8001
510
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398064
PA3504-520 F+F 8001+8001
520
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398073
PA3504-530 F+F 8001+8001
530
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398082
PA3504-540 F+F 8001+8001
540
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398098
PA3504-550 F+F 8001+8001
550
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398107
PA3504-560 F+F 8001+8001
560
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398116
PA3504-570 F+F 8001+8001
570
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398125
PA3504-580 F+F 8001+8001
580
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398134
PA3504-590 F+F 8001+8001
590
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398143
PA3504-600 F+F 8001+8001
600
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398152
PA3504-610 F+F 8001+8001
610
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398168
PA3504-620 F+F 8001+8001
620
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398177
PA3504-630 F+F 8001+8001
630
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398186
PA3504-640 F+F 8001+8001
640
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398195
PA3504-650 F+F 8001+8001
650
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398204
PA3504-660 F+F 8001+8001
660
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398213
PA3504-670 F+F 8001+8001
670
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398222
PA3504-680 F+F 8001+8001
680
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398238
PA3504-690 F+F 8001+8001
690
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398247
PA3504-700 F+F 8001+8001
700
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398256
PA3504-710 F+F 8001+8001
710
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398265
PA3504-720 F+F 8001+8001
720
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398274
PA3504-730 F+F 8001+8001
730
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398283
PA3504-740 F+F 8001+8001
740
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398292
PA3504-750 F+F 8001+8001
750
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398308
PA3504-760 F+F 8001+8001
760
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398317
PA3504-770 F+F 8001+8001
770
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398326
PA3504-780 F+F 8001+8001
780
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398335
PA3504-790 F+F 8001+8001
790
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ