パスカラート PA3506(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA3506(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)34.5ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.2材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)550概略質量(g)口金具/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)62内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70398956PA3506-300 F+F 8001+8001300
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398965PA3506-310 F+F 8001+8001310
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398974PA3506-320 F+F 8001+8001320
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398983PA3506-330 F+F 8001+8001330
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70398992PA3506-340 F+F 8001+8001340
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399008PA3506-350 F+F 8001+8001350
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399017PA3506-360 F+F 8001+8001360
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399026PA3506-370 F+F 8001+8001370
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399035PA3506-380 F+F 8001+8001380
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399044PA3506-390 F+F 8001+8001390
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399053PA3506-400 F+F 8001+8001400
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399062PA3506-410 F+F 8001+8001410
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399078PA3506-420 F+F 8001+8001420
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399087PA3506-430 F+F 8001+8001430
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399096PA3506-440 F+F 8001+8001440
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399105PA3506-450 F+F 8001+8001450
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399114PA3506-460 F+F 8001+8001460
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399123PA3506-470 F+F 8001+8001470
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399132PA3506-480 F+F 8001+8001480
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399148PA3506-490 F+F 8001+8001490
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399157PA3506-500 F+F 8001+8001500
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399166PA3506-510 F+F 8001+8001510
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399175PA3506-520 F+F 8001+8001520
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399184PA3506-530 F+F 8001+8001530
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399193PA3506-540 F+F 8001+8001540
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399202PA3506-550 F+F 8001+8001550
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399218PA3506-560 F+F 8001+8001560
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399227PA3506-570 F+F 8001+8001570
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399236PA3506-580 F+F 8001+8001580
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399245PA3506-590 F+F 8001+8001590
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399254PA3506-600 F+F 8001+8001600
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399263PA3506-610 F+F 8001+8001610
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399272PA3506-620 F+F 8001+8001620
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399288PA3506-630 F+F 8001+8001630
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399297PA3506-640 F+F 8001+8001640
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399306PA3506-650 F+F 8001+8001650
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399315PA3506-660 F+F 8001+8001660
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399324PA3506-670 F+F 8001+8001670
オープン
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399333PA3506-680 F+F 8001+8001680
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399342PA3506-690 F+F 8001+8001690
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399358PA3506-700 F+F 8001+8001700
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399367PA3506-710 F+F 8001+8001710
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399376PA3506-720 F+F 8001+8001720
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399385PA3506-730 F+F 8001+8001730
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399394PA3506-740 F+F 8001+8001740
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399403PA3506-750 F+F 8001+8001750
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399412PA3506-760 F+F 8001+8001760
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399428PA3506-770 F+F 8001+8001770
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399437PA3506-780 F+F 8001+8001780
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
70399446PA3506-790 F+F 8001+8001790
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70399157
2021-01-31
用途: 22t 薪割り機
その他業種

純正部品を買うと、三倍の値段となってしまいます。モノタロウさんのサイトで 油圧ホースセット ネジ込みブッシング、内外エルボを 組み合わせ 購入しました。バッチリうまくいき、
順調に動作しており、大変満足しております。
また、違うところの部品のサイズを確認して、購入したいと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする