パスカラート PA3508(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA3508(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3508(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3508(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)34.5ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.8材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)150寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)800概略質量(g)口金具/145推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)67内容量1本
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70400085PA3508-320 F+F 8001+8001320
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400094PA3508-330 F+F 8001+8001330
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400103PA3508-340 F+F 8001+8001340
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400112PA3508-350 F+F 8001+8001350
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400128PA3508-360 F+F 8001+8001360
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400137PA3508-370 F+F 8001+8001370
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400146PA3508-380 F+F 8001+8001380
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400155PA3508-390 F+F 8001+8001390
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400164PA3508-400 F+F 8001+8001400
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400173PA3508-410 F+F 8001+8001410
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400182PA3508-420 F+F 8001+8001420
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400198PA3508-430 F+F 8001+8001430
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400207PA3508-440 F+F 8001+8001440
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400216PA3508-450 F+F 8001+8001450
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400225PA3508-460 F+F 8001+8001460
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400234PA3508-470 F+F 8001+8001470
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400243PA3508-480 F+F 8001+8001480
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400252PA3508-490 F+F 8001+8001490
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400268PA3508-500 F+F 8001+8001500
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400277PA3508-510 F+F 8001+8001510
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400286PA3508-520 F+F 8001+8001520
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400295PA3508-530 F+F 8001+8001530
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400304PA3508-540 F+F 8001+8001540
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400313PA3508-550 F+F 8001+8001550
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400322PA3508-560 F+F 8001+8001560
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400338PA3508-570 F+F 8001+8001570
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400347PA3508-580 F+F 8001+8001580
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400356PA3508-590 F+F 8001+8001590
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400365PA3508-600 F+F 8001+8001600
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400374PA3508-610 F+F 8001+8001610
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400383PA3508-620 F+F 8001+8001620
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400392PA3508-630 F+F 8001+8001630
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400408PA3508-640 F+F 8001+8001640
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400417PA3508-650 F+F 8001+8001650
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400426PA3508-660 F+F 8001+8001660
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400435PA3508-670 F+F 8001+8001670
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400444PA3508-680 F+F 8001+8001680
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400453PA3508-690 F+F 8001+8001690
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400462PA3508-700 F+F 8001+8001700
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400478PA3508-710 F+F 8001+8001710
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400487PA3508-720 F+F 8001+8001720
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400496PA3508-730 F+F 8001+8001730
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400505PA3508-740 F+F 8001+8001740
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400514PA3508-750 F+F 8001+8001750
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400523PA3508-760 F+F 8001+8001760
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400532PA3508-770 F+F 8001+8001770
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400548PA3508-780 F+F 8001+8001780
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400557PA3508-790 F+F 8001+8001790
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400566PA3508-800 F+F 8001+8001800
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70400575PA3508-810 F+F 8001+8001810
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする