パスカラート PA3512(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA3512(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3512(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3512(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)34.5ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.6材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/360推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91内容量1本
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70401257PA3512-380 F+F 8001+8001380
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401266PA3512-390 F+F 8001+8001390
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401275PA3512-400 F+F 8001+8001400
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401284PA3512-410 F+F 8001+8001410
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401293PA3512-420 F+F 8001+8001420
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401302PA3512-430 F+F 8001+8001430
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401318PA3512-440 F+F 8001+8001440
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401327PA3512-450 F+F 8001+8001450
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401336PA3512-460 F+F 8001+8001460
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401345PA3512-470 F+F 8001+8001470
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401354PA3512-480 F+F 8001+8001480
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401363PA3512-490 F+F 8001+8001490
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401372PA3512-500 F+F 8001+8001500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401388PA3512-510 F+F 8001+8001510
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401397PA3512-520 F+F 8001+8001520
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401406PA3512-530 F+F 8001+8001530
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401415PA3512-540 F+F 8001+8001540
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401424PA3512-550 F+F 8001+8001550
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401433PA3512-560 F+F 8001+8001560
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401442PA3512-570 F+F 8001+8001570
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401458PA3512-580 F+F 8001+8001580
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401467PA3512-590 F+F 8001+8001590
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401476PA3512-600 F+F 8001+8001600
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401485PA3512-610 F+F 8001+8001610
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401494PA3512-620 F+F 8001+8001620
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401503PA3512-630 F+F 8001+8001630
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401512PA3512-640 F+F 8001+8001640
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401528PA3512-650 F+F 8001+8001650
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401537PA3512-660 F+F 8001+8001660
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401546PA3512-670 F+F 8001+8001670
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401555PA3512-680 F+F 8001+8001680
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401564PA3512-690 F+F 8001+8001690
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401573PA3512-700 F+F 8001+8001700
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401582PA3512-710 F+F 8001+8001710
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401598PA3512-720 F+F 8001+8001720
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401607PA3512-730 F+F 8001+8001730
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401616PA3512-740 F+F 8001+8001740
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401625PA3512-750 F+F 8001+8001750
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401634PA3512-760 F+F 8001+8001760
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401643PA3512-770 F+F 8001+8001770
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401652PA3512-780 F+F 8001+8001780
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401668PA3512-790 F+F 8001+8001790
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401677PA3512-800 F+F 8001+8001800
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401686PA3512-810 F+F 8001+8001810
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401695PA3512-820 F+F 8001+8001820
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401704PA3512-830 F+F 8001+8001830
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401713PA3512-840 F+F 8001+8001840
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401722PA3512-850 F+F 8001+8001850
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401738PA3512-860 F+F 8001+8001860
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70401747PA3512-870 F+F 8001+8001870
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする