BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA3516(両端金具F+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1
最高使用圧力(MPa)
34.5
ホース内径(Φmm)
25.4
ホース外径(Φmm)
37.4
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
280
寸法X(mm)
41
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)
36
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
138
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
2000
概略質量(g)
口金具/515
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70402386
PA3516-400 F+F 8001+8001
400
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402395
PA3516-410 F+F 8001+8001
410
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402404
PA3516-420 F+F 8001+8001
420
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402413
PA3516-430 F+F 8001+8001
430
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402422
PA3516-440 F+F 8001+8001
440
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402438
PA3516-450 F+F 8001+8001
450
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402447
PA3516-460 F+F 8001+8001
460
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402456
PA3516-470 F+F 8001+8001
470
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402465
PA3516-480 F+F 8001+8001
480
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402474
PA3516-490 F+F 8001+8001
490
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402483
PA3516-500 F+F 8001+8001
500
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402492
PA3516-510 F+F 8001+8001
510
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402517
PA3516-520 F+F 8001+8001
520
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402544
PA3516-530 F+F 8001+8001
530
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402562
PA3516-540 F+F 8001+8001
540
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402578
PA3516-550 F+F 8001+8001
550
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402605
PA3516-560 F+F 8001+8001
560
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402623
PA3516-570 F+F 8001+8001
570
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402632
PA3516-580 F+F 8001+8001
580
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402648
PA3516-590 F+F 8001+8001
590
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402657
PA3516-600 F+F 8001+8001
600
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402666
PA3516-610 F+F 8001+8001
610
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402675
PA3516-620 F+F 8001+8001
620
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402684
PA3516-630 F+F 8001+8001
630
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402693
PA3516-640 F+F 8001+8001
640
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402702
PA3516-650 F+F 8001+8001
650
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402718
PA3516-660 F+F 8001+8001
660
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402727
PA3516-670 F+F 8001+8001
670
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402736
PA3516-680 F+F 8001+8001
680
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402745
PA3516-690 F+F 8001+8001
690
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402754
PA3516-700 F+F 8001+8001
700
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402763
PA3516-710 F+F 8001+8001
710
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402772
PA3516-720 F+F 8001+8001
720
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402788
PA3516-730 F+F 8001+8001
730
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402797
PA3516-740 F+F 8001+8001
740
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402806
PA3516-750 F+F 8001+8001
750
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402815
PA3516-760 F+F 8001+8001
760
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402824
PA3516-770 F+F 8001+8001
770
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402833
PA3516-780 F+F 8001+8001
780
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402842
PA3516-790 F+F 8001+8001
790
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402858
PA3516-800 F+F 8001+8001
800
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402867
PA3516-810 F+F 8001+8001
810
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402876
PA3516-820 F+F 8001+8001
820
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402885
PA3516-830 F+F 8001+8001
830
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402894
PA3516-840 F+F 8001+8001
840
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402903
PA3516-850 F+F 8001+8001
850
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402912
PA3516-860 F+F 8001+8001
860
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402928
PA3516-870 F+F 8001+8001
870
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402937
PA3516-880 F+F 8001+8001
880
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70402946
PA3516-890 F+F 8001+8001
890
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ