パスカラート PA3504(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート PA3504(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3504(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3504(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)34.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.2材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)390概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70403463PA3504-300 C+C 8002+8002300
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403472PA3504-310 C+C 8002+8002310
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403488PA3504-320 C+C 8002+8002320
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403497PA3504-330 C+C 8002+8002330
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403506PA3504-340 C+C 8002+8002340
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403515PA3504-350 C+C 8002+8002350
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403524PA3504-360 C+C 8002+8002360
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403533PA3504-370 C+C 8002+8002370
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403542PA3504-380 C+C 8002+8002380
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403558PA3504-390 C+C 8002+8002390
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403567PA3504-400 C+C 8002+8002400
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403576PA3504-410 C+C 8002+8002410
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403585PA3504-420 C+C 8002+8002420
オープン
3,188
3,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403594PA3504-430 C+C 8002+8002430
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403603PA3504-440 C+C 8002+8002440
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403612PA3504-450 C+C 8002+8002450
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403628PA3504-460 C+C 8002+8002460
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403637PA3504-470 C+C 8002+8002470
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403646PA3504-480 C+C 8002+8002480
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403655PA3504-490 C+C 8002+8002490
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403664PA3504-500 C+C 8002+8002500
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403673PA3504-510 C+C 8002+8002510
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403682PA3504-520 C+C 8002+8002520
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403698PA3504-530 C+C 8002+8002530
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403707PA3504-540 C+C 8002+8002540
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403716PA3504-550 C+C 8002+8002550
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403725PA3504-560 C+C 8002+8002560
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403734PA3504-570 C+C 8002+8002570
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403743PA3504-580 C+C 8002+8002580
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403752PA3504-590 C+C 8002+8002590
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403768PA3504-600 C+C 8002+8002600
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403777PA3504-610 C+C 8002+8002610
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403786PA3504-620 C+C 8002+8002620
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403795PA3504-630 C+C 8002+8002630
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403804PA3504-640 C+C 8002+8002640
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403813PA3504-650 C+C 8002+8002650
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403822PA3504-660 C+C 8002+8002660
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403838PA3504-670 C+C 8002+8002670
オープン
3,988
4,387(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403847PA3504-680 C+C 8002+8002680
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403856PA3504-690 C+C 8002+8002690
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403865PA3504-700 C+C 8002+8002700
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403874PA3504-710 C+C 8002+8002710
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403883PA3504-720 C+C 8002+8002720
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403892PA3504-730 C+C 8002+8002730
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403908PA3504-740 C+C 8002+8002740
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403917PA3504-750 C+C 8002+8002750
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403926PA3504-760 C+C 8002+8002760
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403935PA3504-770 C+C 8002+8002770
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403944PA3504-780 C+C 8002+8002780
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70403953PA3504-790 C+C 8002+8002790
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする