パスカラート PA3506(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート PA3506(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)34.5ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.2材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)550概略質量(g)口金具/105推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)62内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70404574PA3506-300 C+C 8002+8002300
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404583PA3506-310 C+C 8002+8002310
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404592PA3506-320 C+C 8002+8002320
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404608PA3506-330 C+C 8002+8002330
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404617PA3506-340 C+C 8002+8002340
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404626PA3506-350 C+C 8002+8002350
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404635PA3506-360 C+C 8002+8002360
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404644PA3506-370 C+C 8002+8002370
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404653PA3506-380 C+C 8002+8002380
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404662PA3506-390 C+C 8002+8002390
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404678PA3506-400 C+C 8002+8002400
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404687PA3506-410 C+C 8002+8002410
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404696PA3506-420 C+C 8002+8002420
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404705PA3506-430 C+C 8002+8002430
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404714PA3506-440 C+C 8002+8002440
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404723PA3506-450 C+C 8002+8002450
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404732PA3506-460 C+C 8002+8002460
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404748PA3506-470 C+C 8002+8002470
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404757PA3506-480 C+C 8002+8002480
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404766PA3506-490 C+C 8002+8002490
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404775PA3506-500 C+C 8002+8002500
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404784PA3506-510 C+C 8002+8002510
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404793PA3506-520 C+C 8002+8002520
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404802PA3506-530 C+C 8002+8002530
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404818PA3506-540 C+C 8002+8002540
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404827PA3506-550 C+C 8002+8002550
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404836PA3506-560 C+C 8002+8002560
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404845PA3506-570 C+C 8002+8002570
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404854PA3506-580 C+C 8002+8002580
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404863PA3506-590 C+C 8002+8002590
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404872PA3506-600 C+C 8002+8002600
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404888PA3506-610 C+C 8002+8002610
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404897PA3506-620 C+C 8002+8002620
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404906PA3506-630 C+C 8002+8002630
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404915PA3506-640 C+C 8002+8002640
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404924PA3506-650 C+C 8002+8002650
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404933PA3506-660 C+C 8002+8002660
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404942PA3506-670 C+C 8002+8002670
オープン
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404958PA3506-680 C+C 8002+8002680
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404967PA3506-690 C+C 8002+8002690
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404976PA3506-700 C+C 8002+8002700
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404985PA3506-710 C+C 8002+8002710
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70404994PA3506-720 C+C 8002+8002720
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405003PA3506-730 C+C 8002+8002730
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405012PA3506-740 C+C 8002+8002740
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405028PA3506-750 C+C 8002+8002750
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405037PA3506-760 C+C 8002+8002760
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405046PA3506-770 C+C 8002+8002770
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405055PA3506-780 C+C 8002+8002780
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
70405064PA3506-790 C+C 8002+8002790
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする