パスカラート PA3512(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート PA3512(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3512(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3512(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)34.5ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.6材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/365推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91内容量1本
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70406875PA3512-380 C+C 8002+8002380
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406884PA3512-390 C+C 8002+8002390
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406893PA3512-400 C+C 8002+8002400
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406902PA3512-410 C+C 8002+8002410
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406918PA3512-420 C+C 8002+8002420
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406927PA3512-430 C+C 8002+8002430
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406936PA3512-440 C+C 8002+8002440
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406945PA3512-450 C+C 8002+8002450
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406954PA3512-460 C+C 8002+8002460
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406963PA3512-470 C+C 8002+8002470
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406972PA3512-480 C+C 8002+8002480
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406988PA3512-490 C+C 8002+8002490
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70406997PA3512-500 C+C 8002+8002500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407006PA3512-510 C+C 8002+8002510
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407015PA3512-520 C+C 8002+8002520
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407024PA3512-530 C+C 8002+8002530
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407033PA3512-540 C+C 8002+8002540
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407042PA3512-550 C+C 8002+8002550
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407058PA3512-560 C+C 8002+8002560
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407067PA3512-570 C+C 8002+8002570
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407076PA3512-580 C+C 8002+8002580
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407085PA3512-590 C+C 8002+8002590
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407094PA3512-600 C+C 8002+8002600
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407103PA3512-610 C+C 8002+8002610
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407112PA3512-620 C+C 8002+8002620
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407128PA3512-630 C+C 8002+8002630
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407137PA3512-640 C+C 8002+8002640
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407146PA3512-650 C+C 8002+8002650
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407155PA3512-660 C+C 8002+8002660
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407164PA3512-670 C+C 8002+8002670
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407173PA3512-680 C+C 8002+8002680
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407182PA3512-690 C+C 8002+8002690
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407198PA3512-700 C+C 8002+8002700
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407207PA3512-710 C+C 8002+8002710
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407216PA3512-720 C+C 8002+8002720
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407225PA3512-730 C+C 8002+8002730
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407234PA3512-740 C+C 8002+8002740
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407243PA3512-750 C+C 8002+8002750
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407252PA3512-760 C+C 8002+8002760
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407268PA3512-770 C+C 8002+8002770
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407277PA3512-780 C+C 8002+8002780
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407286PA3512-790 C+C 8002+8002790
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407295PA3512-800 C+C 8002+8002800
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407304PA3512-810 C+C 8002+8002810
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407313PA3512-820 C+C 8002+8002820
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407322PA3512-830 C+C 8002+8002830
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407338PA3512-840 C+C 8002+8002840
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407347PA3512-850 C+C 8002+8002850
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407356PA3512-860 C+C 8002+8002860
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70407365PA3512-870 C+C 8002+8002870
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする