BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA3516(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1
最高使用圧力(MPa)
34.5
ホース内径(Φmm)
25.4
ホース外径(Φmm)
37.4
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
280
寸法X(mm)
41
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)
36
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
138
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
2000
概略質量(g)
口金具/520
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70408004
PA3516-400 C+C 8002+8002
400
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408013
PA3516-410 C+C 8002+8002
410
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408022
PA3516-420 C+C 8002+8002
420
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408038
PA3516-430 C+C 8002+8002
430
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408047
PA3516-440 C+C 8002+8002
440
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408056
PA3516-450 C+C 8002+8002
450
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408065
PA3516-460 C+C 8002+8002
460
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408074
PA3516-470 C+C 8002+8002
470
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408083
PA3516-480 C+C 8002+8002
480
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408092
PA3516-490 C+C 8002+8002
490
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408108
PA3516-500 C+C 8002+8002
500
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408117
PA3516-510 C+C 8002+8002
510
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408126
PA3516-520 C+C 8002+8002
520
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408135
PA3516-530 C+C 8002+8002
530
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408144
PA3516-540 C+C 8002+8002
540
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408153
PA3516-550 C+C 8002+8002
550
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408162
PA3516-560 C+C 8002+8002
560
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408178
PA3516-570 C+C 8002+8002
570
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408187
PA3516-580 C+C 8002+8002
580
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408196
PA3516-590 C+C 8002+8002
590
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408205
PA3516-600 C+C 8002+8002
600
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408214
PA3516-610 C+C 8002+8002
610
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408223
PA3516-620 C+C 8002+8002
620
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408232
PA3516-630 C+C 8002+8002
630
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408248
PA3516-640 C+C 8002+8002
640
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408257
PA3516-650 C+C 8002+8002
650
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408266
PA3516-660 C+C 8002+8002
660
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408275
PA3516-670 C+C 8002+8002
670
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408284
PA3516-680 C+C 8002+8002
680
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408293
PA3516-690 C+C 8002+8002
690
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408302
PA3516-700 C+C 8002+8002
700
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408318
PA3516-710 C+C 8002+8002
710
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408327
PA3516-720 C+C 8002+8002
720
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408336
PA3516-730 C+C 8002+8002
730
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408345
PA3516-740 C+C 8002+8002
740
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408354
PA3516-750 C+C 8002+8002
750
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408363
PA3516-760 C+C 8002+8002
760
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408372
PA3516-770 C+C 8002+8002
770
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408388
PA3516-780 C+C 8002+8002
780
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408397
PA3516-790 C+C 8002+8002
790
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408406
PA3516-800 C+C 8002+8002
800
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408415
PA3516-810 C+C 8002+8002
810
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408424
PA3516-820 C+C 8002+8002
820
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408433
PA3516-830 C+C 8002+8002
830
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408442
PA3516-840 C+C 8002+8002
840
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408458
PA3516-850 C+C 8002+8002
850
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408467
PA3516-860 C+C 8002+8002
860
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408476
PA3516-870 C+C 8002+8002
870
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408485
PA3516-880 C+C 8002+8002
880
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70408494
PA3516-890 C+C 8002+8002
890
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ