パスカラート PA2804(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA2804(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)27.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.1材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)380概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70409018PA2804-300 F+F 8001+8001300
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409027PA2804-310 F+F 8001+8001310
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409036PA2804-320 F+F 8001+8001320
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409045PA2804-330 F+F 8001+8001330
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409054PA2804-340 F+F 8001+8001340
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409063PA2804-350 F+F 8001+8001350
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409072PA2804-360 F+F 8001+8001360
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409088PA2804-370 F+F 8001+8001370
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409097PA2804-380 F+F 8001+8001380
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409106PA2804-390 F+F 8001+8001390
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409115PA2804-400 F+F 8001+8001400
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409124PA2804-410 F+F 8001+8001410
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409133PA2804-420 F+F 8001+8001420
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409142PA2804-430 F+F 8001+8001430
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409158PA2804-440 F+F 8001+8001440
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409167PA2804-450 F+F 8001+8001450
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409176PA2804-460 F+F 8001+8001460
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409185PA2804-470 F+F 8001+8001470
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409194PA2804-480 F+F 8001+8001480
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409203PA2804-490 F+F 8001+8001490
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409212PA2804-500 F+F 8001+8001500
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409228PA2804-510 F+F 8001+8001510
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409237PA2804-520 F+F 8001+8001520
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409246PA2804-530 F+F 8001+8001530
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409255PA2804-540 F+F 8001+8001540
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409264PA2804-550 F+F 8001+8001550
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409273PA2804-560 F+F 8001+8001560
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409282PA2804-570 F+F 8001+8001570
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409298PA2804-580 F+F 8001+8001580
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409307PA2804-590 F+F 8001+8001590
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409316PA2804-600 F+F 8001+8001600
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409325PA2804-610 F+F 8001+8001610
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409334PA2804-620 F+F 8001+8001620
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409343PA2804-630 F+F 8001+8001630
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409352PA2804-640 F+F 8001+8001640
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409368PA2804-650 F+F 8001+8001650
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409377PA2804-660 F+F 8001+8001660
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409386PA2804-670 F+F 8001+8001670
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409395PA2804-680 F+F 8001+8001680
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409404PA2804-690 F+F 8001+8001690
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409413PA2804-700 F+F 8001+8001700
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409422PA2804-710 F+F 8001+8001710
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409438PA2804-720 F+F 8001+8001720
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409447PA2804-730 F+F 8001+8001730
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409456PA2804-740 F+F 8001+8001740
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409465PA2804-750 F+F 8001+8001750
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409474PA2804-760 F+F 8001+8001760
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409483PA2804-770 F+F 8001+8001770
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409492PA2804-780 F+F 8001+8001780
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70409508PA2804-790 F+F 8001+8001790
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする