パスカラート PA2806(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA2806(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2806(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2806(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)27.5ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.1材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)540概略質量(g)口金具/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)62内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70410122PA2806-300 F+F 8001+8001300
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410138PA2806-310 F+F 8001+8001310
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410147PA2806-320 F+F 8001+8001320
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410156PA2806-330 F+F 8001+8001330
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410165PA2806-340 F+F 8001+8001340
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410174PA2806-350 F+F 8001+8001350
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410183PA2806-360 F+F 8001+8001360
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410192PA2806-370 F+F 8001+8001370
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410208PA2806-380 F+F 8001+8001380
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410217PA2806-390 F+F 8001+8001390
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410226PA2806-400 F+F 8001+8001400
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410235PA2806-410 F+F 8001+8001410
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410244PA2806-420 F+F 8001+8001420
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410253PA2806-430 F+F 8001+8001430
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410262PA2806-440 F+F 8001+8001440
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410278PA2806-450 F+F 8001+8001450
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410287PA2806-460 F+F 8001+8001460
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410296PA2806-470 F+F 8001+8001470
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410305PA2806-480 F+F 8001+8001480
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410314PA2806-490 F+F 8001+8001490
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410323PA2806-500 F+F 8001+8001500
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410332PA2806-510 F+F 8001+8001510
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410348PA2806-520 F+F 8001+8001520
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410357PA2806-530 F+F 8001+8001530
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410366PA2806-540 F+F 8001+8001540
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410375PA2806-550 F+F 8001+8001550
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410384PA2806-560 F+F 8001+8001560
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410393PA2806-570 F+F 8001+8001570
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410402PA2806-580 F+F 8001+8001580
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410418PA2806-590 F+F 8001+8001590
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410427PA2806-600 F+F 8001+8001600
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410436PA2806-610 F+F 8001+8001610
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410445PA2806-620 F+F 8001+8001620
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410454PA2806-630 F+F 8001+8001630
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410463PA2806-640 F+F 8001+8001640
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410472PA2806-650 F+F 8001+8001650
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410488PA2806-660 F+F 8001+8001660
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410497PA2806-670 F+F 8001+8001670
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410506PA2806-680 F+F 8001+8001680
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410515PA2806-690 F+F 8001+8001690
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410524PA2806-700 F+F 8001+8001700
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410533PA2806-710 F+F 8001+8001710
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410542PA2806-720 F+F 8001+8001720
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410558PA2806-730 F+F 8001+8001730
オープン
4,788
5,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410567PA2806-740 F+F 8001+8001740
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410576PA2806-750 F+F 8001+8001750
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410585PA2806-760 F+F 8001+8001760
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410594PA2806-770 F+F 8001+8001770
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410603PA2806-780 F+F 8001+8001780
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70410612PA2806-790 F+F 8001+8001790
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする