BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2808(両端金具F+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
27.5
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース外径(Φmm)
22.8
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
110
寸法X(mm)
27
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)
22
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
780
概略質量(g)
口金具/145
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
67
内容量
1本
バスケットに入れる
109
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70411258
PA2808-320 F+F 8001+8001
320
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411267
PA2808-330 F+F 8001+8001
330
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411276
PA2808-340 F+F 8001+8001
340
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411285
PA2808-350 F+F 8001+8001
350
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411294
PA2808-360 F+F 8001+8001
360
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411303
PA2808-370 F+F 8001+8001
370
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411312
PA2808-380 F+F 8001+8001
380
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411328
PA2808-390 F+F 8001+8001
390
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411337
PA2808-400 F+F 8001+8001
400
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411346
PA2808-410 F+F 8001+8001
410
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411355
PA2808-420 F+F 8001+8001
420
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411364
PA2808-430 F+F 8001+8001
430
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411373
PA2808-440 F+F 8001+8001
440
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411382
PA2808-450 F+F 8001+8001
450
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411398
PA2808-460 F+F 8001+8001
460
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411407
PA2808-470 F+F 8001+8001
470
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411416
PA2808-480 F+F 8001+8001
480
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411425
PA2808-490 F+F 8001+8001
490
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411434
PA2808-500 F+F 8001+8001
500
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411443
PA2808-510 F+F 8001+8001
510
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411452
PA2808-520 F+F 8001+8001
520
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411468
PA2808-530 F+F 8001+8001
530
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411477
PA2808-540 F+F 8001+8001
540
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411486
PA2808-550 F+F 8001+8001
550
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411495
PA2808-560 F+F 8001+8001
560
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411504
PA2808-570 F+F 8001+8001
570
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411513
PA2808-580 F+F 8001+8001
580
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411522
PA2808-590 F+F 8001+8001
590
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411538
PA2808-600 F+F 8001+8001
600
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411547
PA2808-610 F+F 8001+8001
610
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411556
PA2808-620 F+F 8001+8001
620
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411565
PA2808-630 F+F 8001+8001
630
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411574
PA2808-640 F+F 8001+8001
640
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411583
PA2808-650 F+F 8001+8001
650
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411592
PA2808-660 F+F 8001+8001
660
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411608
PA2808-670 F+F 8001+8001
670
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411617
PA2808-680 F+F 8001+8001
680
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411626
PA2808-690 F+F 8001+8001
690
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411635
PA2808-700 F+F 8001+8001
700
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411644
PA2808-710 F+F 8001+8001
710
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411653
PA2808-720 F+F 8001+8001
720
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411662
PA2808-730 F+F 8001+8001
730
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411678
PA2808-740 F+F 8001+8001
740
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411687
PA2808-750 F+F 8001+8001
750
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411696
PA2808-760 F+F 8001+8001
760
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411705
PA2808-770 F+F 8001+8001
770
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411714
PA2808-780 F+F 8001+8001
780
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411723
PA2808-790 F+F 8001+8001
790
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411732
PA2808-800 F+F 8001+8001
800
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70411748
PA2808-810 F+F 8001+8001
810
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ