BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2812(両端金具F+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G3/4
最高使用圧力(MPa)
27.5
ホース内径(Φmm)
19
ホース外径(Φmm)
29.6
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
170
寸法X(mm)
36
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)
30
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
1130
概略質量(g)
口金具/360
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
91
内容量
1本
バスケットに入れる
103
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70412423
PA2812-380 F+F 8001+8001
380
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412432
PA2812-390 F+F 8001+8001
390
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412448
PA2812-400 F+F 8001+8001
400
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412457
PA2812-410 F+F 8001+8001
410
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412466
PA2812-420 F+F 8001+8001
420
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412475
PA2812-430 F+F 8001+8001
430
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412484
PA2812-440 F+F 8001+8001
440
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412493
PA2812-450 F+F 8001+8001
450
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412502
PA2812-460 F+F 8001+8001
460
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412518
PA2812-470 F+F 8001+8001
470
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412527
PA2812-480 F+F 8001+8001
480
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412536
PA2812-490 F+F 8001+8001
490
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412545
PA2812-500 F+F 8001+8001
500
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412554
PA2812-510 F+F 8001+8001
510
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412563
PA2812-520 F+F 8001+8001
520
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412572
PA2812-530 F+F 8001+8001
530
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412588
PA2812-540 F+F 8001+8001
540
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412597
PA2812-550 F+F 8001+8001
550
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412606
PA2812-560 F+F 8001+8001
560
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412615
PA2812-570 F+F 8001+8001
570
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412624
PA2812-580 F+F 8001+8001
580
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412633
PA2812-590 F+F 8001+8001
590
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412642
PA2812-600 F+F 8001+8001
600
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412658
PA2812-610 F+F 8001+8001
610
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412667
PA2812-620 F+F 8001+8001
620
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412676
PA2812-630 F+F 8001+8001
630
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412685
PA2812-640 F+F 8001+8001
640
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412694
PA2812-650 F+F 8001+8001
650
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412703
PA2812-660 F+F 8001+8001
660
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412712
PA2812-670 F+F 8001+8001
670
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412728
PA2812-680 F+F 8001+8001
680
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412737
PA2812-690 F+F 8001+8001
690
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412746
PA2812-700 F+F 8001+8001
700
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412755
PA2812-710 F+F 8001+8001
710
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412764
PA2812-720 F+F 8001+8001
720
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412773
PA2812-730 F+F 8001+8001
730
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412782
PA2812-740 F+F 8001+8001
740
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412798
PA2812-750 F+F 8001+8001
750
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412807
PA2812-760 F+F 8001+8001
760
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412816
PA2812-770 F+F 8001+8001
770
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412825
PA2812-780 F+F 8001+8001
780
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412834
PA2812-790 F+F 8001+8001
790
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412843
PA2812-800 F+F 8001+8001
800
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412852
PA2812-810 F+F 8001+8001
810
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412868
PA2812-820 F+F 8001+8001
820
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412877
PA2812-830 F+F 8001+8001
830
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412886
PA2812-840 F+F 8001+8001
840
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412895
PA2812-850 F+F 8001+8001
850
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412904
PA2812-860 F+F 8001+8001
860
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70412913
PA2812-870 F+F 8001+8001
870
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ