BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2816(両端金具F+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1
最高使用圧力(MPa)
27.5
ホース内径(Φmm)
25.4
ホース外径(Φmm)
36.7
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
220
寸法X(mm)
41
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)
36
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
1750
概略質量(g)
口金具/515
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70413552
PA2816-400 F+F 8001+8001
400
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413568
PA2816-410 F+F 8001+8001
410
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413577
PA2816-420 F+F 8001+8001
420
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413586
PA2816-430 F+F 8001+8001
430
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413595
PA2816-440 F+F 8001+8001
440
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413604
PA2816-450 F+F 8001+8001
450
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413613
PA2816-460 F+F 8001+8001
460
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413622
PA2816-470 F+F 8001+8001
470
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413638
PA2816-480 F+F 8001+8001
480
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413647
PA2816-490 F+F 8001+8001
490
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413656
PA2816-500 F+F 8001+8001
500
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413665
PA2816-510 F+F 8001+8001
510
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413674
PA2816-520 F+F 8001+8001
520
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413683
PA2816-530 F+F 8001+8001
530
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413692
PA2816-540 F+F 8001+8001
540
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413708
PA2816-550 F+F 8001+8001
550
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413717
PA2816-560 F+F 8001+8001
560
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413726
PA2816-570 F+F 8001+8001
570
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413735
PA2816-580 F+F 8001+8001
580
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413744
PA2816-590 F+F 8001+8001
590
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413753
PA2816-600 F+F 8001+8001
600
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413762
PA2816-610 F+F 8001+8001
610
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413778
PA2816-620 F+F 8001+8001
620
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413787
PA2816-630 F+F 8001+8001
630
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413796
PA2816-640 F+F 8001+8001
640
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413805
PA2816-650 F+F 8001+8001
650
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413814
PA2816-660 F+F 8001+8001
660
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413823
PA2816-670 F+F 8001+8001
670
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413832
PA2816-680 F+F 8001+8001
680
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413848
PA2816-690 F+F 8001+8001
690
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413857
PA2816-700 F+F 8001+8001
700
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413866
PA2816-710 F+F 8001+8001
710
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413875
PA2816-720 F+F 8001+8001
720
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413884
PA2816-730 F+F 8001+8001
730
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413893
PA2816-740 F+F 8001+8001
740
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413902
PA2816-750 F+F 8001+8001
750
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413918
PA2816-760 F+F 8001+8001
760
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413927
PA2816-770 F+F 8001+8001
770
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413936
PA2816-780 F+F 8001+8001
780
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413945
PA2816-790 F+F 8001+8001
790
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413954
PA2816-800 F+F 8001+8001
800
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413963
PA2816-810 F+F 8001+8001
810
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413972
PA2816-820 F+F 8001+8001
820
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413988
PA2816-830 F+F 8001+8001
830
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70413997
PA2816-840 F+F 8001+8001
840
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414006
PA2816-850 F+F 8001+8001
850
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414015
PA2816-860 F+F 8001+8001
860
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414024
PA2816-870 F+F 8001+8001
870
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414033
PA2816-880 F+F 8001+8001
880
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414042
PA2816-890 F+F 8001+8001
890
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ