BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2804(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
27.5
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
15.1
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
70
寸法X(mm)
19
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
17
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
380
概略質量(g)
口金具/70
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
56
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70414566
PA2804-300 C+C 8002+8002
300
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414575
PA2804-310 C+C 8002+8002
310
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414584
PA2804-320 C+C 8002+8002
320
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414593
PA2804-330 C+C 8002+8002
330
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414602
PA2804-340 C+C 8002+8002
340
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414618
PA2804-350 C+C 8002+8002
350
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414627
PA2804-360 C+C 8002+8002
360
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414636
PA2804-370 C+C 8002+8002
370
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414645
PA2804-380 C+C 8002+8002
380
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414654
PA2804-390 C+C 8002+8002
390
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414663
PA2804-400 C+C 8002+8002
400
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414672
PA2804-410 C+C 8002+8002
410
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414688
PA2804-420 C+C 8002+8002
420
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414697
PA2804-430 C+C 8002+8002
430
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414706
PA2804-440 C+C 8002+8002
440
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414715
PA2804-450 C+C 8002+8002
450
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414724
PA2804-460 C+C 8002+8002
460
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414733
PA2804-470 C+C 8002+8002
470
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414742
PA2804-480 C+C 8002+8002
480
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414758
PA2804-490 C+C 8002+8002
490
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414767
PA2804-500 C+C 8002+8002
500
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414776
PA2804-510 C+C 8002+8002
510
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414785
PA2804-520 C+C 8002+8002
520
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414794
PA2804-530 C+C 8002+8002
530
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414803
PA2804-540 C+C 8002+8002
540
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414812
PA2804-550 C+C 8002+8002
550
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414828
PA2804-560 C+C 8002+8002
560
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414837
PA2804-570 C+C 8002+8002
570
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414846
PA2804-580 C+C 8002+8002
580
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414855
PA2804-590 C+C 8002+8002
590
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414864
PA2804-600 C+C 8002+8002
600
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414873
PA2804-610 C+C 8002+8002
610
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414882
PA2804-620 C+C 8002+8002
620
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414898
PA2804-630 C+C 8002+8002
630
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414907
PA2804-640 C+C 8002+8002
640
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414916
PA2804-650 C+C 8002+8002
650
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414925
PA2804-660 C+C 8002+8002
660
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414934
PA2804-670 C+C 8002+8002
670
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414943
PA2804-680 C+C 8002+8002
680
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414952
PA2804-690 C+C 8002+8002
690
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414968
PA2804-700 C+C 8002+8002
700
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414977
PA2804-710 C+C 8002+8002
710
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414986
PA2804-720 C+C 8002+8002
720
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414995
PA2804-730 C+C 8002+8002
730
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415004
PA2804-740 C+C 8002+8002
740
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415013
PA2804-750 C+C 8002+8002
750
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415022
PA2804-760 C+C 8002+8002
760
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415038
PA2804-770 C+C 8002+8002
770
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415047
PA2804-780 C+C 8002+8002
780
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415056
PA2804-790 C+C 8002+8002
790
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ