BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2806(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G3/8
最高使用圧力(MPa)
27.5
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
19.1
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
100
寸法X(mm)
22
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
19
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
540
概略質量(g)
口金具/100
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
62
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70415677
PA2806-300 C+C 8002+8002
300
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415686
PA2806-310 C+C 8002+8002
310
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415695
PA2806-320 C+C 8002+8002
320
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415704
PA2806-330 C+C 8002+8002
330
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415713
PA2806-340 C+C 8002+8002
340
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415722
PA2806-350 C+C 8002+8002
350
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415738
PA2806-360 C+C 8002+8002
360
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415747
PA2806-370 C+C 8002+8002
370
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415756
PA2806-380 C+C 8002+8002
380
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415765
PA2806-390 C+C 8002+8002
390
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415774
PA2806-400 C+C 8002+8002
400
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415783
PA2806-410 C+C 8002+8002
410
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415792
PA2806-420 C+C 8002+8002
420
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415808
PA2806-430 C+C 8002+8002
430
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415817
PA2806-440 C+C 8002+8002
440
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415826
PA2806-450 C+C 8002+8002
450
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415835
PA2806-460 C+C 8002+8002
460
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415844
PA2806-470 C+C 8002+8002
470
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415853
PA2806-480 C+C 8002+8002
480
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415862
PA2806-490 C+C 8002+8002
490
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415878
PA2806-500 C+C 8002+8002
500
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415887
PA2806-510 C+C 8002+8002
510
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415896
PA2806-520 C+C 8002+8002
520
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415905
PA2806-530 C+C 8002+8002
530
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415914
PA2806-540 C+C 8002+8002
540
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415923
PA2806-550 C+C 8002+8002
550
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415932
PA2806-560 C+C 8002+8002
560
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415948
PA2806-570 C+C 8002+8002
570
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415957
PA2806-580 C+C 8002+8002
580
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415966
PA2806-590 C+C 8002+8002
590
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415975
PA2806-600 C+C 8002+8002
600
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415984
PA2806-610 C+C 8002+8002
610
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415993
PA2806-620 C+C 8002+8002
620
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416002
PA2806-630 C+C 8002+8002
630
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416018
PA2806-640 C+C 8002+8002
640
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416027
PA2806-650 C+C 8002+8002
650
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416036
PA2806-660 C+C 8002+8002
660
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416045
PA2806-670 C+C 8002+8002
670
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416054
PA2806-680 C+C 8002+8002
680
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416063
PA2806-690 C+C 8002+8002
690
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416072
PA2806-700 C+C 8002+8002
700
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416088
PA2806-710 C+C 8002+8002
710
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416097
PA2806-720 C+C 8002+8002
720
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416106
PA2806-730 C+C 8002+8002
730
オープン
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416115
PA2806-740 C+C 8002+8002
740
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416124
PA2806-750 C+C 8002+8002
750
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416133
PA2806-760 C+C 8002+8002
760
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416142
PA2806-770 C+C 8002+8002
770
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416158
PA2806-780 C+C 8002+8002
780
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416167
PA2806-790 C+C 8002+8002
790
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ