パスカラート PA2808(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート PA2808(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)27.5ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.8材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)780概略質量(g)口金具/150推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)67内容量1本
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70416806PA2808-320 C+C 8002+8002320
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416815PA2808-330 C+C 8002+8002330
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416824PA2808-340 C+C 8002+8002340
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416833PA2808-350 C+C 8002+8002350
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416842PA2808-360 C+C 8002+8002360
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416858PA2808-370 C+C 8002+8002370
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416867PA2808-380 C+C 8002+8002380
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416876PA2808-390 C+C 8002+8002390
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416885PA2808-400 C+C 8002+8002400
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416894PA2808-410 C+C 8002+8002410
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416903PA2808-420 C+C 8002+8002420
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416912PA2808-430 C+C 8002+8002430
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416928PA2808-440 C+C 8002+8002440
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416937PA2808-450 C+C 8002+8002450
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416946PA2808-460 C+C 8002+8002460
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416955PA2808-470 C+C 8002+8002470
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416964PA2808-480 C+C 8002+8002480
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416973PA2808-490 C+C 8002+8002490
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416982PA2808-500 C+C 8002+8002500
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70416998PA2808-510 C+C 8002+8002510
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417007PA2808-520 C+C 8002+8002520
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417025PA2808-530 C+C 8002+8002530
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417043PA2808-540 C+C 8002+8002540
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417068PA2808-550 C+C 8002+8002550
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417086PA2808-560 C+C 8002+8002560
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417104PA2808-570 C+C 8002+8002570
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417122PA2808-580 C+C 8002+8002580
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417138PA2808-590 C+C 8002+8002590
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417156PA2808-600 C+C 8002+8002600
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417174PA2808-610 C+C 8002+8002610
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417192PA2808-620 C+C 8002+8002620
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417217PA2808-630 C+C 8002+8002630
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417253PA2808-640 C+C 8002+8002640
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417278PA2808-650 C+C 8002+8002650
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417296PA2808-660 C+C 8002+8002660
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417314PA2808-670 C+C 8002+8002670
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417332PA2808-680 C+C 8002+8002680
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417357PA2808-690 C+C 8002+8002690
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417375PA2808-700 C+C 8002+8002700
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417393PA2808-710 C+C 8002+8002710
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417418PA2808-720 C+C 8002+8002720
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417463PA2808-730 C+C 8002+8002730
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417472PA2808-740 C+C 8002+8002740
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417488PA2808-750 C+C 8002+8002750
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417506PA2808-760 C+C 8002+8002760
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417515PA2808-770 C+C 8002+8002770
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417524PA2808-780 C+C 8002+8002780
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417533PA2808-790 C+C 8002+8002790
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417542PA2808-800 C+C 8002+8002800
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70417558PA2808-810 C+C 8002+8002810
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする