パスカラート PA2812(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート PA2812(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2812(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2812(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.6材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/365推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91内容量1本
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70418233PA2812-380 C+C 8002+8002380
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418242PA2812-390 C+C 8002+8002390
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418258PA2812-400 C+C 8002+8002400
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418267PA2812-410 C+C 8002+8002410
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418276PA2812-420 C+C 8002+8002420
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418285PA2812-430 C+C 8002+8002430
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418294PA2812-440 C+C 8002+8002440
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418303PA2812-450 C+C 8002+8002450
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418312PA2812-460 C+C 8002+8002460
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418328PA2812-470 C+C 8002+8002470
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418337PA2812-480 C+C 8002+8002480
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418346PA2812-490 C+C 8002+8002490
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418355PA2812-500 C+C 8002+8002500
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418364PA2812-510 C+C 8002+8002510
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418373PA2812-520 C+C 8002+8002520
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418382PA2812-530 C+C 8002+8002530
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418398PA2812-540 C+C 8002+8002540
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418407PA2812-550 C+C 8002+8002550
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418416PA2812-560 C+C 8002+8002560
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418425PA2812-570 C+C 8002+8002570
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418434PA2812-580 C+C 8002+8002580
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418443PA2812-590 C+C 8002+8002590
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418452PA2812-600 C+C 8002+8002600
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418468PA2812-610 C+C 8002+8002610
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418477PA2812-620 C+C 8002+8002620
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418486PA2812-630 C+C 8002+8002630
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418495PA2812-640 C+C 8002+8002640
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418504PA2812-650 C+C 8002+8002650
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418513PA2812-660 C+C 8002+8002660
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418522PA2812-670 C+C 8002+8002670
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418538PA2812-680 C+C 8002+8002680
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418547PA2812-690 C+C 8002+8002690
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418556PA2812-700 C+C 8002+8002700
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418565PA2812-710 C+C 8002+8002710
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418574PA2812-720 C+C 8002+8002720
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418583PA2812-730 C+C 8002+8002730
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418592PA2812-740 C+C 8002+8002740
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418608PA2812-750 C+C 8002+8002750
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418617PA2812-760 C+C 8002+8002760
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418626PA2812-770 C+C 8002+8002770
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418635PA2812-780 C+C 8002+8002780
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418644PA2812-790 C+C 8002+8002790
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418653PA2812-800 C+C 8002+8002800
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418662PA2812-810 C+C 8002+8002810
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418678PA2812-820 C+C 8002+8002820
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418687PA2812-830 C+C 8002+8002830
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418696PA2812-840 C+C 8002+8002840
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418705PA2812-850 C+C 8002+8002850
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418714PA2812-860 C+C 8002+8002860
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70418723PA2812-870 C+C 8002+8002870
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする