BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2816(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1
最高使用圧力(MPa)
27.5
ホース内径(Φmm)
25.4
ホース外径(Φmm)
36.7
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
220
寸法X(mm)
41
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
36
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
1750
概略質量(g)
口金具/520
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70419362
PA2816-400 C+C 8002+8002
400
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419378
PA2816-410 C+C 8002+8002
410
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419387
PA2816-420 C+C 8002+8002
420
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419396
PA2816-430 C+C 8002+8002
430
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419405
PA2816-440 C+C 8002+8002
440
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419414
PA2816-450 C+C 8002+8002
450
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419423
PA2816-460 C+C 8002+8002
460
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419432
PA2816-470 C+C 8002+8002
470
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419448
PA2816-480 C+C 8002+8002
480
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419457
PA2816-490 C+C 8002+8002
490
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419466
PA2816-500 C+C 8002+8002
500
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419475
PA2816-510 C+C 8002+8002
510
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419484
PA2816-520 C+C 8002+8002
520
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419493
PA2816-530 C+C 8002+8002
530
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419502
PA2816-540 C+C 8002+8002
540
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419518
PA2816-550 C+C 8002+8002
550
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419527
PA2816-560 C+C 8002+8002
560
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419536
PA2816-570 C+C 8002+8002
570
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419545
PA2816-580 C+C 8002+8002
580
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419554
PA2816-590 C+C 8002+8002
590
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419563
PA2816-600 C+C 8002+8002
600
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419572
PA2816-610 C+C 8002+8002
610
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419588
PA2816-620 C+C 8002+8002
620
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419597
PA2816-630 C+C 8002+8002
630
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419606
PA2816-640 C+C 8002+8002
640
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419615
PA2816-650 C+C 8002+8002
650
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419624
PA2816-660 C+C 8002+8002
660
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419633
PA2816-670 C+C 8002+8002
670
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419642
PA2816-680 C+C 8002+8002
680
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419658
PA2816-690 C+C 8002+8002
690
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419667
PA2816-700 C+C 8002+8002
700
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419676
PA2816-710 C+C 8002+8002
710
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419685
PA2816-720 C+C 8002+8002
720
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419694
PA2816-730 C+C 8002+8002
730
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419703
PA2816-740 C+C 8002+8002
740
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419712
PA2816-750 C+C 8002+8002
750
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419728
PA2816-760 C+C 8002+8002
760
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419737
PA2816-770 C+C 8002+8002
770
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419746
PA2816-780 C+C 8002+8002
780
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419755
PA2816-790 C+C 8002+8002
790
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419764
PA2816-800 C+C 8002+8002
800
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419773
PA2816-810 C+C 8002+8002
810
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419782
PA2816-820 C+C 8002+8002
820
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419798
PA2816-830 C+C 8002+8002
830
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419807
PA2816-840 C+C 8002+8002
840
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419816
PA2816-850 C+C 8002+8002
850
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419825
PA2816-860 C+C 8002+8002
860
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419834
PA2816-870 C+C 8002+8002
870
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419843
PA2816-880 C+C 8002+8002
880
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70419852
PA2816-890 C+C 8002+8002
890
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ